22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm)277 質量(kg)11.25 タイプ油圧式 使用温度範囲(℃)-20~60 最大使用荷重22.0kN 最高位(mm)410 最低位(mm)133 ハンドル長さ(mm)550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168 使用作動油ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番EA993MA-4 ストローク(mm)381 高さ(mm)【マウント部】381~762 耐荷重(kg)908
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別スーパーハイリフト ストローク(mm)約382 ブルー 質量(g)18000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185 地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途10トンハンドポンプのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)625 質量(kg)14.6 BK 高さ(mm)185 奥行(mm)225 最高位(mm)435 最低位(mm)140 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)140-435
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(1.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

FA-23 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2.25 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント ストローク(mm)約277 ブルー 質量(g)11800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188 地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA-30 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別ハイリフト ストローク(mm)約295 ブルー 質量(g)14600 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190 地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5 最高位(mm)530 最低位(mm)150 ハンドル長さ(mm)710 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)200 最大荷重(t)2.8 揚幅(mm)380
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ラバー ストローク(mm)約540 ブラック 質量(g)46500 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327 地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷