トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。
左右のファスナーでサッと手軽に開閉。
1.0mm目合いの防虫網付。
マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。
お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)80
長さ(m)10
色半透明
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用
色透明
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.18
基材ポリエチレンクロス
伸度(%)23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6.61
巻戻し力(N/10mm)1.41
引張強度(N/10mm)60.1
保持力(分)10
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
仕様●外寸短辺(mm):29●外寸長辺(mm):35
材質ABS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)300
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100
材質アルミ
荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040
荷台寸法(幅)(mm)約380~550
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベース(mm)約340
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40
材質本体/アルミ
寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380
質量(kg)4
荷台寸法(長さ)(mm)455~980
荷台寸法(幅)(mm)455~615
タイヤタイプ180Φ(ブロー)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)820
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色半透明
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
SOTOブランドの段ボール製の初心者向けスモーカー
用途初めて燻製づくりに挑戦してみようという方に最適。一度だけでなく繰り返し使用できます。
セット内容スモーカー本体、ミニスモークウッド(さくら 1本)、アルミ皿(1枚)、金棒(2本)、金網(1枚)、フック(4本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×520(使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。
種別1液水性アクリル
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
つやつやあり
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別水性
主な用途屋内外木部・木製品
希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ、浴室かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
特性つや消し
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック
寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316
単位(計量)キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)80(結露なきこと)
作業温度範囲(℃)5~40
バッテリー寿命電池使用で300時間
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に
特性耐久
種別水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤不要
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。
秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。
さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。
0.001gモデルは風防を標準搭載しています。
校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプター
トラスコ品番107-1183
材質計量皿:ステンレス
幅(mm)202
高さ(mm)54
奥行(mm)224
電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
ひょう量(kg)0.62
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
ひょう量(g)620
最小表示(g)0.01
全高(mm)54
寸法(Φmm)載皿:120
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間
載台寸法(mm)Φ120
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)計数個数:3100
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番391-4396
材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)
働き長さ(mm)14.7
頭部径(Φmm)8
長さL2(mm)【パイロット】13
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法d(mm)4.2
1箱(600本)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険物の類別第四類
危険物の数量0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)ステンレス
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命電池使用で70時間
ひょう量単位キログラム・グラム
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)
主な用途鉄部、木部
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8
特性耐久
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
色クリヤー
主な用途鉄部
特性さび止
種別ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。
従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に
主な用途屋外木部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに
主な用途鉄部、木部、プラスチック
特性速乾
成分アクリル樹脂
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)15~30
希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.084L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。
・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。
・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。
乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60
液性1液アクリルラッカー
危険等級Ⅲ
希釈アトムラッカーうすめ液
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)下塗り:100 上塗り25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工仕様書
危険物の性状非水溶性
塗回数2
塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です。
エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。テーブル、手すり、カウンター、キッチンなどウィルスが気になる箇所にご使用ください。
成分エタノール75%、水24.6%、その他0.4%(乳酸ナトリウム、変性剤)
性状PH:6.8
エタノール含有率(%)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
商品タイプ業務用
効果除菌
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ