木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LED
トラスコ品番762-1469
幅(mm)455
質量(kg)19
高さ(mm)1670
奥行(mm)455
電源(V)100
消費電力(W)108
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)12300
標準消費電力料金(円/h)2.92
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
15900ルーメン
AC100V
寸法:H1110×W355×D355mm
重量:14kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
販売実績1万台以上!
ドラムコード機能&照明器具の2役!
10台連結使用可能!
漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900
電源コード(m)VCT2×3:10
質量(kg)14
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355
機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
柄は各製品共通です。6サイズからお選びください。
材質ポリエチレン
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
使用場所レンジまわり
容量(mL)500
TKG品番9-1321-0302
TKG品番(2017)6-1181-0303
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
材質木・FRP・超高分子量ポリマーUMSP
寸法(mm)450
機能抗菌
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:135℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数母線:3、支線:3
最大間隔(m)5
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。
。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
11100ルーメン
AC100V
寸法:H480×W260×D260mm
重量:5.5kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
ドラムコード機能
漏電遮断器付
15台連結可能!
全光束(Lm)11100
電源コード(m)VCT2×3:10
質量(kg)5.5
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260
機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
軽量で重心バランスが良く、先端部は厚みが薄い波板形状でとても混ぜやすくなっています。
材質超高分子量ポリマーUMS、ナイロン
360°の照射範囲で全体を照らします。
LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。
漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。
最大10台連結時には100m先も照らせます。
さらに効率41%UP電気代を削減します。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LED
トラスコ品番762-1451
幅(mm)455
質量(kg)19
高さ(mm)1670
奥行(mm)455
電源(V)100
消費電力(W)95
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)10800
標準消費電力料金(円/h)2.57
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌
衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
特性耐熱・耐摩耗
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製・竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
全長×全幅W(mm)500×90
TKG品番9-0208-0104
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字は
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字は
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
用途学校・病院・福祉施設・社員食堂・食品工場・ホテル等に
網目10mm目
耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。
材質ポリエチレン(外部)、発泡ポリスチレン(内部)
耐熱温度(℃)80
割れ・木くずの心配がなく衛生的
内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。
洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)80
材質外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン
内径×深さ(mm)275×115
容量(升)ごはん:1
寸法(cm)30
TKG品番9-0536-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。
材質ポリエチレン(外部) 発泡ポリスチレン(内部)
容量1.5升
直径(Φcm)36
内径×深さ(mm)377×76
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-4187-77
TKG品番9-0536-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。抗菌
仕様線数8
材質線材/18-8ステンレス、柄部/ポリプロピレン(耐熱120℃・抗菌剤配合)
角柄にボタンを内蔵し、ワンプッシュで着脱可能です。柄は各製品共通です。6サイズからお選びください。
外径(Φ)×全長(mm)130×450
TKG品番9-0205-1001
TKG品番(2017)6-0188-1001
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
従来の木製品のように割れ・木くずの心配がなく衛生的。内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。洗浄性も高いため、作業効率の改善に。消毒保管庫(熱風80℃90分)、食洗機の使用も可能
材質ポリエチレン、発泡ポリスチレン(内部)
従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。3種類の中からお選びください。
耐熱温度(℃)180
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.285
外径(Φmm)240
TKG品番9-0205-0701
TKG品番(2017)6-0188-0701
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.4
外径(Φmm)180
呼び寸法(cm)18
TKG品番9-0205-0201
TKG品番(2017)6-0188-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ