1,524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400) 穴径(Φmm)ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm)7 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(60個)
149 税込164
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm)7 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400) 寸法(mm)8 穴径(Φmm)約6 ねじ下穴サイズ(mm)7~8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,530 税込6,083
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FAMILY TOOL小カシメ
材質真鍮製+ニッケルメッキ 頭径(mm)6 下穴径(Φmm)2.5 厚さ(mm)1.5~3.5迄 足長(mm)6
1セット(30組)
399 税込439
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(50個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
1袋
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)クロームメッキ 穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0 ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm)5 穴径(Φmm)約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 材質ハトメ玉:真鍮
1パック
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム 種類グロメット
1セット(6個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 材質ハトメ玉材質:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 材質ハトメ玉:アルミ
1パック
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用 質量(g)7 材質/仕上エラストマ グレー 縦(mm)21 横(mm)21 奥行(mm)19
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり 軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
1セット(30組)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに 材質真鍮
1パック(25組)
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷