139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)もこれなら安心。 うなぎつかみにも便利です。
全長(mm)370 材質身材:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:サーモプラスチック 刃長(mm)220
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)も、これなら安心。うなぎつかみにもOK!
材質エラストマー樹脂・ステンレス 全長(mm)370 質量(kg)0.35 刃長(mm)220 TKG品番9-0585-2401 TKG品番(2017)6-0525-2101
1個
17,980 税込19,778
欠品中

浅野金属工業鱧ハサミ
材質SUS304 サイズ(mm)400 寸法L(mm)410 寸法L1(mm)255 寸法L2(mm)120 寸法B(mm)106 寸法B1(mm)30 質量(g)600 関連資料(0.01MB)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
全長(mm)215 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4 色指定なし 材質PP 外寸(mm)307×235×43 内寸(mm)297×215×36
1個
199 税込219
当日出荷

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃は高品質のステンレス刃物鋼、肉厚ブレードによって持続する切れ味を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210 材質高級ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
寸法(mm)265 素材最高級ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
1丁(265mm)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

クリップ付の伸びるストラップで置き忘れ防止。テープやのりの付きにくいフッ素コーティングの刃。楽に切れます。刃先にカバーがあり、肌に傷つけません。
材質ステンレス1K6M(フッ素加工) 長さ(cm)14 材質(ハンドル部)ABS樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160 刃渡り(mm)45 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS アズワン品番0-5010-03 松吉医科器械コード02-4415-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。
全長(mm)153 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
999 税込1,099
当日出荷

より強力なフッ素加工により、粘着テープを切った後でもベタつきにくく、スムーズな切れ味が持続します。 使いやすいロングタイプ。
全長(mm)210 刃渡り(mm)80 トラスコ品番777-1088 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS 質量(g)65 松吉医科器械コード24-2328-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長谷川刃物キッチンバサミ
抗菌剤入りエラストマー樹脂脂(耐熱80℃)。刃と刃がはずせてキレイに洗える清潔構造。抗菌加工。
全長(mm)210 材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 質量(kg)0.146 TKG品番9-0583-1701 TKG品番(2017)6-0523-1701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。
トラスコ品番474-2605 材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)205 質量(g)130 アズワン品番1-6283-02
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂 全長(mm)190
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
全長(mm)190 材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先までコートされているので、湿布、テーピングテープ、セロハンテープが付着しにくい仕様です。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

長谷川刃物切り絵はさみ
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)105
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

長谷川刃物マウス型はさみ
・新感覚のカッター全ての人にやさしいユニバーサルデザインの概念を採用したマウス型カッター。使いやすいマウス型の本体を自由に滑らせて誰でも自由に紙を切ることができます。使い方はとっても簡単! 本体上部についているボタンを押して、押したまま引くだけ。。・新聞、雑誌の切り抜きに!。サッと周囲を切るだけで簡単に切り抜くことができます。
材質刃:ファインセラミック、本体:ABS樹脂 質量(g)38 本体寸法(mm)120×48×35
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
399 税込439
当日出荷

シンプルで飽きのこないスタンダードなフォルムで、品質、デザイン、共に充実した商品です。 リサイクルしやすいよう、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計した環境対応型の製品です。 ハンドルのゴムを外すとオールステンレスになるので衛生的に使用できます。
全長(mm)175 刃長(mm)75 トラスコ品番853-3740 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

慣れた料理といえど「楽しく料理がしたい」「料理は清潔感も大切」などの声から料理を作るときに大活躍する味方が生まれました。
材質【刃】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー樹脂 寸法(mm)187×80×10 全長(mm)187 グレー
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

1丁
499 税込549
翌々日出荷

全長(mm)140 刃長(mm)45 トラスコ品番853-3742 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

小さなギザ刃で食材をしっかり掴み、切ることができるので「滑って怖い」という事がなくなります。研ぎ直し可能です。
全長(mm)140 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
1,698 税込1,868
9日以内出荷

一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷