かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
欠品中
連続使用時間(時間)約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213
充電時間(時間)約3~4
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。
質量(g)約135
消費電力(W)最大4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152
入力DC5V1.0A(Max)
バッテリーLiion
風量調整4段階
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式TYPE C充電
使用時間(時間)約3~約14(Max)
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×110×80
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。
寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70
質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)
本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32
風量弱・中・強の3段階
連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192
バッテリー容量(mAh)1200
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)88
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数7枚
羽根(Φmm)50
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)63X38X140
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)
リズム風あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
手持ち、卓上 両用のハンディファン。弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。
付属品手さげストラップ、USB充電コード(0.7n)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)約165
電源リチウムイオン電池(1200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225
連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5
生産国中国
充電時間(時間)約2
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他
色グリーン
高さ(mm)160
質量(g)180
縦(mm)68
横(mm)58
1個
¥3,890
税込¥4,279
5日以内出荷
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
扇風機とシャボン玉が1つに!
セット内容本体×1
材質PP、POM、PET
寸法(mm)215×90×40
1個
¥282
税込¥310
3日以内出荷
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!。コンパクトだから、どこでも持ち運べて快適・便利!。ペルチェ冷却プレート、ファン機能6モード搭載。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)
電源USB充電式
本体質量(g)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×180
風量調整3段階
充電時間(時間)約1.4
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学
セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1
材質ABS/金属
色ホワイト
電圧DC 5V/1A
質量(g)144
消費電力(W)最大5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150
連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
風量弱・中・強(3段階)
充電時間2.5時間
保証期間6か月
バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ
材質本体:ABS、羽根:PP
羽枚数2枚(7枚&5枚)
本体寸法(mm)81×36×168
本体質量(g)144
消費電力5V/1A
連続使用時間(時間)最大4
風量調整4段階
充電時間(時間)約4.5
バッテリー容量(mAh)2000 mA
充電端子Type-C
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】50~100mL(2段階)
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C (5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)
水タンク容量(mL)50
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
電源USB充電式
本体質量(g)145(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215
風量調整3段階
充電時間(時間)約2
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン・ポリエステル・ステンレス、(グリップ)ポリプロピレン
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×260
扇風機とシャボン玉が1台になった!シャボン液付
セット内容本体×1
材質PP,PE,PET,POM
寸法(cm)24×14×5
1本
¥300
税込¥330
当日出荷
ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
質量(kg)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
質量(kg)0.12
スイッチ電源/風量切替ボタン
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)78
質量(kg)0.12
高さ(mm)150
奥行(mm)35
スイッチ電源ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約150分
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【風量4】120
1個
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)89
質量(kg)0.11
高さ(mm)159
奥行(mm)32
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V1A
稼働時間(分)【強】70
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに
付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ
材質ABS
色白
質量(g)168
電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173
風量調整3段階切替(弱・中・強)
充電時間(時間)2
動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分
充電方式【電源】DC5V/2A(USB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.93MB)
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!。3段階風量調節。Type-C充電。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)
電源USB充電式
本体質量(g)98
連続使用時間約4時間45分(弱使用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×162
風量調整3モード(弱・中・強)
充電時間(時間)約2
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh
入力USB-C(5A/1A)
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約2時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体質量(kg)9.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
風量約1.5倍の超強風タイプ。(※自社商品との比較による)。ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
電源USB充電式
本体質量(g)150(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
関連キーワード
1
2
3
次へ