408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェミールフランジェミールフラン シャンプー ハート
エコ商品
乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン 保湿成分であるエラスティックコラーゲンが髪に弾力を与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。
用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ 成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・ラウレス-11酢酸Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ココイル加水分解コラーゲンK ・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ラウリルベタイン・ラウレス-16・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・乳酸Na・クエン酸・グリセリン・BG・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料 香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香り RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

やなぎプロダクツナチュラルハート 巻きす・細口
エコ商品
細巻き寿司もしっかり巻ける。野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
欠品中

やなぎプロダクツナチュラルハート カブキ菜箸
エコ商品
樹脂加工のフライパンにも安心の天然竹。箸先はすべりにくい溝加工済。
材質 寸法(cm)約33 長さ(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2膳)
289 税込318
7日以内出荷

1人分の手巻き寿司にピッタリなミニサイズミニヘラ、ミニ巻きす各1コのセット
材質 外形寸法(cm)ヘラ:長さ約14/巻きす:約13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169 税込186
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やなぎプロダクツナチュラルハート 巻きす・太口
エコ商品
太巻きやお寿司づくりに最適。野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

ブラに優しいハート型ネット。ブラを洗濯機でも上手に洗える洗濯ネットです。
材質本体/ポリエステル タイプランジェリー用 寸法(cm)約20×20×厚さ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やなぎプロダクツナチュラルハート すす竹斜めベラ
エコ商品
樹脂加工のフライパンにも使えます。汚れや臭いが付きにくいスス竹加工。手になじみやすいハンドル形状です。
材質 長さ(cm)約30.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

防鳥スピンアート ハート型 イノベックス(ダイオ化成) 動画あり
イノベックス(ダイオ化成)防鳥スピンアート ハート型
エコ商品
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

やなぎプロダクツナチュラルハート すす竹しゃもじ
エコ商品
樹脂加工のフライパンにも使えます汚れや臭いが付きにくいスス竹加工手になじみやすいハンドル形状
材質 長さ(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応)
エコ商品
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。 AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。 プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A 定格AC100V50/60Hz コネクタ(USB)Aタイプ×2口 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
エコ商品
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ハート電機サービスポータブル電源
エコ商品
どこにでも持ち運べるポータブル電源。アウトドア・防災・緊急・停電時に大活躍!。トータル4口の出力ポートでスマートフォンの充電や様々な機器をサポートします。急速充電PD60W対応でUSB PowerDelivery(USB PD)規格に対応しているので、高速充電が可能です。
寸法(mm)約213×128×60 ブラック 質量(g)1350 出力AC : 100V-60Hz・定格100W(修正正弦波)、USB-A : 5V-4.8A(各ポート最大2.4A)、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W) 使用温度(℃)0~40 入力DC : 15V-2.8A、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W) 充電時間(時間)PD60W充電:約3.5、付属ACアダプタ:約5.5、付属ACアダプタ+PD60W充電:約2 充電可能回数300回 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)148
1台
25,980 税込28,578
欠品中

ハート電機サービスLED充電式スリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195 幅(mm)26 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)約71 電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665~1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト
エコ商品
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
ブラック×ブルー 質量(g)約222 電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh 幅(cm)15(ネック部) 長さ(cm)28(1本あたり) 入力USB-C 5V1A 保護等級IPX4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300 厚さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A スリム
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを細くスリム化することでしなやかに狭い場所にもフィットするような設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ホワイト 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
509 税込560
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハート電機サービス高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ
エコ商品
USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。 スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。 ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。 雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。
出力AC:100V14A(合計1400W) 定格AC100V50/60Hz 定格出力(USB)DC5V3.4A(最大) 素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBT コンセントAC×4 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A×2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A ハード
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ブルー 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
409 税込450
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
319 税込351
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A フラット
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。
ブラック 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
509 税込560
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハート電機サービス高出力3.4A USBポート付き電源タップ
エコ商品
コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。 高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。 雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。
出力14A合計1400W 定格AC100V50/60Hz 定格出力(USB)DC5V合計3.4A 素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂 コンセントAC×3 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A×2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ハート電機サービス充電式フォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)192(最長) 質量(g)4500 奥行(mm)120 入力8.4V3A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh 充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1 光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ28W
エコ商品
太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
グリーン 質量(g)約880 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236 保護等級IP65 最大消費電力(W)24 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン4枚
1台
13,880 税込15,268
6日以内出荷

ハート電機サービスLANケーブルル CAT6 フラット
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
ブラック 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
469 税込516
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ21W
エコ商品
太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
オレンジ 質量(g)約680 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233 保護等級IP65 最大消費電力(W)18 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン3枚
1台
11,880 税込13,068
6日以内出荷

エンペックス気象計セレナハート温・湿度計
エコ商品
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。 温度計と湿度計の針先がハートのかわいいデザイン。 シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。 置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。 アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。 安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約106×106×25 設置場所置掛兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXHEARTスイッチ付タップ
エコ商品
【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC125V 50-60Hz
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネにじいろピック
エコ商品
ハート・クマ・星・クローバー・音符の形がついた5色のピック。一口スイーツの飾りピックとしてプレゼントにも。洗えば清潔に何度でも使えて経済的。色と形はアソート。
材質ABS樹脂 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハート/1×0.3×5.9・クマ/0.9×0.3×6・星/1×0.3×6・クローバー・音符/0.9×0.3×5.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
169 税込186
当日出荷

新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット
エコ商品
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g)約85 紫外線透過率(%)0.0003以下 形状一眼型(帽子取付用) 機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠 コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット) 電源バスパワー(最大100mA) 動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) セット内容本体、取扱説明書 データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)