20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止め トラスコ品番369-5139 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

耐摩耗性に優れた強靭な塗膜を形成。 特殊熱反射顔料により熱反射と中空バルーンの熱伝導抑制効果により表面温度の上昇を軽減。 ノンスリップタイプなので歩行のさいスベリにくい。 水性1液のため取り扱い易く作業性が良い。
用途アスファルト、コンクリート床 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分)40(23℃・60%RH) 塗布方法エアスプレー 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量3kg/3kg 色相クリヤー 危険物の性状非水溶性/非水溶性 調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 粒度超微粒子 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別非危険物
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。 比重1.17±0.05(20℃) 塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)60~120 外観黒色粘調液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分常温硬化型無機系シリカ化合物 使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り) 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日本塗料ツインコートS-4
エコ商品
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。 速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。 遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。 下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能) 窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装 アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装 分類水性 樹脂ウレタン樹脂 機能遮熱,速乾,低臭 使用場所屋根 規格F☆☆☆☆ 光沢艶有 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線 付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 種別高品位塗料用 容器チューブ トラスコ品番471-4440 タイプねり状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量270mL
1本(270g)
2,298 税込2,528
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)