ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
113日以内出荷
大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。
高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。
またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。
新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。
メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。
●ネック角度: 24 度
ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。
品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。
品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。
サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)
●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)
※タンデム不可
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)
※スタンドホルダーが必要です。
(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)
※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。
速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード