711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途カワサキ用グリップエンド メーカーKAWASAKI 材質アルミ パーツNo.13042-1077
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28 ハンドル径13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット レッド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1 内径(Φmm)14~19
1セット(2本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
寸法(mm)約12.2×29×22 ハンドル径(Φmm)13~19まで対応 外径(Φmm)28
1セット(2本)
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上アルミ/アルマイト
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット シルバー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルエンドをスタイリッシュに演出し、デザイン性に優れたワンポイントドレスアップパーツです。取付けは、ラバーのストッパーを採用することで、取付け範囲を広くし、更に径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用出来、汎用性に優れています
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ブラック 仕様左右セット
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ゴールド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ブルー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120 付属品樹脂製バーエンドキャップ タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

非貫通タイプのグリップ装着車にバーエンドやハンドガードなどを装着する際に必要なグリップエンドの穴あけ作業専用ツール。クラッチ側Φ19、スロットル側Φ22の替刃付。き。
種別Φ22.2ハンドル用グリップ専用 材質スチール製
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

仕様1インチハンドルバー用 クロームメッキ 適合車種ハンドルを交換し_ノーマルグリップを使用する場合に必要
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

内径14~19mm対応、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

グリップ上部は滑りにくくグリップに優れたダイヤモンドパターン。グリップ下部には指先が引っかかりやすいワッフルパターンを採用。バーエンドプラグやアルミハンドガードの取付の際に便利なオープンエンドタイプとクローズドエンドタイプをラインナップ。3箇所に設けたグルーブ加工にワイヤリングすることで、グリップの空回りを防止する。
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。 キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。
適合標準サイズ(22.2mm)対応 材質EPDM 全長(mm)120 ブラック タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)右25.4/左22.2 最大径(Φmm)おおよそ33(リブ部) 硬度(°)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハンドルバーΦ22.2mm用。対応車種:シティサイクル、クロスバイク、マウンテンバイク
材質KRATON・GEL 全長(mm)130 ブラック 質量(g)100 外径×全長(mm)33×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5247
用途【旧品番】ZE47-4108
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷


メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5241
用途【旧品番】ZE47-4002
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F4713
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5242
用途【旧品番】ZE47-4006
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5245
用途【旧品番】ZE47-4102
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5246
用途【旧品番】ZE47-4106
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1セット
659 税込725
翌々日出荷