149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、 豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。 施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。
寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミトンタイプ。ミトンタイプで風が入りにくい仕様。起毛素材。裏起毛であたたか。かんたん装着。レバーとグリップをカバーに差込んで紐で固定するだけ
用途バイクハンドルカバー 材質PVCレザー・ポリエステル
1双
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。
メッキ/ブラック セット内容1セット(左右1組)
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様左右1セット 付属品ミラー固定用紐 材質防水生地
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー 材質ネオプレーン
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス 材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー スポ-ティーなレッドステッチを採用。 ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで 紐で固定するだけの簡単装着。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 ) ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン ※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます ) 素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上 側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305 ブラック 高さ(mm)62 質量(g)約331 奥行(mm)330 素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
1双
2,490 税込2,739
当日出荷


改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!。取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。。防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造。水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。 小物入れに便利なポケット付き スイッチ操作が確認できる安心透明窓 型崩れしにくい中芯入り。
材質ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート 適合車種大型スクーター~ビッグバイク
1セット(2枚)
6,598 税込7,258
当日出荷


手の保温に効果的なシンプルな作りのネオプレン製ハンドルカバー。 厚みの少ないコンパクト設計により、車体に装着した際に外観の変化がすくないのも特長です。
材質ネオプレーン BLACK サイズFree 機能左右対称
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

防寒二十ジャージ付き。グリップヒーターの併用でさらに保温力アップします。
用途郵政車に最適 材質外装:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付き ブラック 適合車種一般パイプハンドル車、郵政車ホンダ:MD50、70、90、110、50プロ、/110プロ、プレスカブ、ベンリィ等ヤマハ:V50、T50/90、ニュースメイト、ギア等スズキ:FB90、新聞バーディ等
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

メンテナンス、積載時のグリップの保護に最適です。マジックテープで簡単に取付けることができます。
材質ナイロン ブラック
1セット
1,498 税込1,648
11日以内出荷

ベル穴の付いた冬用ハンドルカバーです。 内側はやわらかく肌触りの良いボア生地で、非常にあたたかくなっています。
セット内容左右1組
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷










1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。左右セット。取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)。※エブリイワゴンでAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
ブラック 適合車種EVERY/EVERYWAGON ステッチレッド
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/スマイル。左右セット。取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)。※エブリイワゴンDAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
レッド 適合車種EVERY/EVERYWAGON/WAGONR SMILE ステッチグレー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

対象車種:スマイル。ソフトタッチで手ざわりの良い、上質な本革タイプのカバー。左右セット
ブラック 適合車種WAGONR SMILE ステッチレッド
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



質感の良いPVCレザー素材使用。 簡単装着。グリップとレバーを差し込み装着する仕様です。 大型バイク~ミニバイクまで幅広く対応。
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)