33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー取付時の補修パーツに! 入数:割カラー8個
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット(8個)
1,198 税込1,318
欠品中

セット内容フランジ 4個(一台分)、割カラー 4SET(一台分) 主な適合車種ゼファー400 全年式ゼファーχ 全年式Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷



エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ! フランジ 4個 割カラー8個(一台分)フランジ厚さ1.6mm
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式) Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷




スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ!
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-N01。販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書 適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W01。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書 適合適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W03。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】 適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)。FXDWG 00-05取付可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 00-05。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書 適合適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W02。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合純正ハブ品番:43672-84/43053-86(共にスチールハブ)。FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 86-96。ハーレー[HARLEY] FXSTC [ソフテイル カスタム] 84-96。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可 ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書 適合適合ハブ純正品番:43672-84/43053-86(スチールハブ) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<小型スリムボディ>空気抵抗を軽減したボディフォルムが、ボディサイズの割には重めのウエイト設定と相まって驚くべき飛びを約束。また、小型サイレントベイトのバイトトリガーとなるスピード感のあるクイックドッグウォークアクションを容易に行うため、アクションのスライド幅を短く設定。同時に、バスからも狙いを定めやすくなり、吸い込みやすい小型スリムボディと相まってミスバイトを減らします。 <フラットサイドボディ>小型スリムボディながらも側面でしっかり水を押しナチュラルにアピール。また、ロールを抑制する動きもあり、フックが暴れるのを防ぎフッキング率をアップさせます。さらに、ロールを抑えながらもエッジによる明滅効果をつくり出します。 <固定ウエイト>ボディサイズに対して多めのウエイト量を設定。飛距離アップと激しいバイトにも飛ばされにくくなりフッキング率アップに貢献。ノンラトルサイレント仕様により、クリアなレイクやハイプレッシャー下でも魚に警戒心を与えません。 <3フック>小型スリムボディに3フック設定で、じゃれつくようなバイトもフックアップに持ち込みバラシを防ぎます。掛かりやすくバレにくい高強度トレブルフック、トレブルマジック搭載。 <浮き姿勢>小気味よいドッグウォークアクションを生み出す約45度の浮き姿勢。ポーズ時のバイトに対しても、3つのフックの配置バランスが良くなりフッキング率もアップします。
用途クイックドックウォークで誘い、確実に掛けるナチュラルペンシルベイト。 小型でスリムなボディに秘められた驚異の爆発力。エバーグリーンUSAスタッフ、ジャスティン・カーのリクエストに菊元俊文がインスパイアされて誕生したペンシルベイト、その名もコンバットペンシル・ジャスティーン。 ジャスティンの要求は、クリアウォーターの目の良いバスに見切られずにバイトに持ち込むこと。特にスモールマウスバスの目にも止まらぬファストバイトにもはじき飛ばされず、確実にフッキングにまで持ち込めること。それらに菊元がキャスト性能とバスを寄せる力をプラスしました。 その喰わせ頃サイズのボディとノンラトル仕様がナチュラル感を演出。また、アクションのスライド幅を短めに設定することで、クイックな高速ドッグウォークアクションがよりイージーに。ベイトが逃げまどうような素早い動きがバイトトリガーとなり、かつバスに見切られる隙を与えません。 そして、小型ペンシルベイトにありがちな「バイトは多いが飛ばされやすい」という弱点を克服するため、ウエイト量をボディサイズの割には多めに設計しました。さらに、小型ボディに3フック仕様。止めているときは、45度の浮姿勢により3つのフックの配置バランスが良好に。動いているときは、あえてロールを抑えた設定によりフックが横~上方向に振れることを抑制。不意にフックが水面から飛び出してしまうことを防ぎフッキング率を高めます。 そのうえ、真っ直ぐブレずに美しい姿勢で飛ぶため、小型ボディながら遠投性能、アキュラシー性能ともにアップしプレッシャーを軽減。また、すべてのバランスにより水に絡みつくアクションが生み出され、ナチュラルなスプラッシュ、バブル、サウンドを発生。そのボディサイズに似合わないバスを呼び寄せる力を併せ持ちます。 一見普通のペンシルベイトに見えますが、その潜在能力は圧巻。フィールドテストでは、アメリカのビッグスモールマウスバスはもちろん、日本のタフなバスも魅了し続けました。その圧巻の水面を炸裂させる能力に加え、バイトしてきたバスの95パーセントはキャッチしていると豪語するジャスティン。その圧倒的なフッキング率を活かして、スモールマウスやスクーリングフィッシュのボイルシューティングにも最適です。 タイプフローティング 全長(cm)9.5 自重(g)11 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・センター:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・センター:#8・リア:#8 推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6&#x27;0"~7&#x27;0"ベイトロッド Line:8~14lb.
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:44301-U5-SET-02。販売備考:ZEROスプリンガーに適合するアクスルシャフト、ミゾ付きナット、割りピンのセット。※アクスルは3/4インチのストレートです。ハブの選択にはご注意ください。色[カラー]:アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:ナット、ワリピン
付属品ナット、ワリピン 材質スチール アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 加工
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

モンキーやゴリラのリアブレーキピボット部に取付けるドレスアップパーツです。ノーマルの割ピンとワッシャーからこのピボットキャップに変更することでピボット周りにワンポイントとしてドレスアップ出来、車両のカスタムイメージを高めます。ピボットキャップはアルミ材を削り出し、カラーアルマイトが施されており、シルバー、ブラック、ブルー、ゴールド、レッドの5種類からお選び頂けます。中央部分にはTAKEGAWA製ロゴがレーザーマーキングされています。取付けはノーマルの割ピンとワッシャーを取外し、ピボットキャップを取付け、ピンを差込み、止めネジで固定するだけなので簡単に取付け出来ます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ リモート ウェイク アップと電源管理対応 自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム ブラック 長さ(mm)400 高さ(mm)15 質量(g)30 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)34 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)30.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

オリジナル復刻版。 まさに他に類を見ない独特の形状を持つ4本マフラーを、現在のテクノロジーを駆使して忠実に再現しました。造形美はもとより、初期型独特の膨張管構造をも忠実に再現しています。特に張合せ溶接部分とクロームメッキの仕上がりは見る者を圧倒します。 付属する上下連結用パイプとバンドは専用設計品です。
仕様割りカラー タイプ後期型
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい薄型設計。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのワイヤレスモバイルマウスです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。ボトムケースとホイールに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。クリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用。静かなオフィス内など音が気になる場所でも使えます。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。ポインターの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。 。Webページの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。 。プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利。レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 質量(g)約66 ※電池含む、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14 コネクタ形状レシーバー:USB-A プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンおよびMac 分解能センサー:800/1600DPI(切り替え可能) 対応レシーバー収納:対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×104×28、(レシーバー)約15×18×6 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約1年3カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数4個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 読取方式Blue LED 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装の 32 ピン CMOS ビットマイクロコントローラで、最大定格電圧は 5.5 ですこのマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。23 本のプログラム可能な I/O ラインを備えています。このマイクロコントローラには、リアルタイムカウンタ、 つのフレキシブルタイマ カウンタ 比較モード及び PWM 2 つの USART などがあります。また、バイト指向の 線シリアルインターフェイスを備え、オプションの差動入力段、プログラマブルゲインのプログラム可能ウォッチドッグタイマ(発振器を内蔵)も備えています。特長と利点 PWM チャネル 6 TQFP パッケージの チャネル 10 ビット ADC プリスケーラと比較モードが異なるデュアル ビットタイマ カウンタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C シングル 16 ビットタイマ カウンタと個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモード スリープモード アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷