簡単取り付け MOTOPLUSバイクスーツ。よく言われる「バイクカバーの取り付け&取り外し」のわずらわしさ。そんな悩み、MOTOPLUSバイクスーツなら一発解消!。フロント部ファスナー式。従来のカバーはスソ部分を絞っているため、被せるときにミラー・ステップ・マフラーに引っかかってしまい取り付けが大変です。バイクスーツなら両サイドから覆いかぶせる感じで従来カバーのようなトラブルがおこりません。ファスナーは止水ファスナーを使用しファスナー部からの水の浸入をふせぎます。バイクスーツVer.5は性能アップ。センターバックルベルトはオーバル形状の1周巻きベルトを使用。あらゆる車両にベストマッチング。収納袋も同梱。前後色違いで間違い解消。従来の1色のみのバイクカバーで「カバーリア部を前に被せてしまった。」と間違った事はございませんかバイクスーツなら前後の色が違いますので、どのような収納状況でも簡単に見分けることができ、間違いがおこりません。厚手生地オックス250デニール使用、現在市場にあるカバーのほとんどが150デニール商品です。MOTOPLUSバイクスーツはコストダウンを重視した薄い生地ではなく、耐久性・防水性で優れた250デニールを使用しております。
業界初!!燃えない・溶けないバイクカバー。それがバイクスーツプロテクト。燃えない・溶けない生地を下部に使用。マフラー、エンジン、エキパイが接触すると思われる箇所には燃えない・溶けない生地を使用。(センターマフラー対応)。さらに上部には、丈夫な250デニールに防炎加工した生地を使用し全体的に燃えないカバーを採用。前後色違いで間違い解消。従来の1色のみのバイクカバーで「カバーリア部を前に被せてしまった。」と間違った事はございませんか。バイクスーツなら前後の色が違いますので、どのような収納状況でも簡単に見分けることができ、間違いがおこりません。フロント部ファスナー式。従来のカバーはスソ部分を絞っているため、被せるときにミラー・ステップ・マフラーに引っかかってしまい取り付けが大変です。バイクスーツなら両サイドから覆いかぶせる感じで従来カバーのようなトラブルがおこりません。ファスナーは止水ファスナーを使用しファスナー部からの水の浸入をふせぎます。リアー部ファスナー。バイクスーツプロテクトはリアにもファスナーを採用。 リアファスナー式にした事であらゆる方向からカバーの脱着ができるようになりました。
関連資料適合表
膝はもちろん大腿部や尾骨部にもプロテクターを装備しながらも軽さを感じる仕上がりが特徴のフルアーマーメッシュパンツ。
エンジン熱対策のため膝下の内側は耐熱生地を使用。
膝の内側部分にはニーグリップアシストパッチを装着。
色Black
真夏に最適な涼しく快適な一着。グラフィックパターンをプリントした手触りの良いメッシュ生地を全面に使用。
また胸のテキスタイル部にもグラフィックを施し、様々な表情を見せる、一味違ったフルメッシュジャケット。専用パターンの女性サイズも用意。
材質Polyeste・Polyester(PU coating)
雨天走行時等でスーツへの浸水や、走行風による体温の低下を抑えるレインスーツです(衿元、ファスナー付近は防水構造となっていません)。素材にはバイオテクノロジーを応用し、皮膚呼吸に酷似した特殊構造による透湿性に加え、高レベルな防水防風性をバランス良く組み合わせた"防水ストレッチ生地"を採用。
耐水圧:25,000mm(=2.5kg/cm2)
色CLEAR
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
完全防水を実現した画期的素材で作られたボディカバーです。極太ワイヤーロックにも対応出来る鍵穴が前後2ケ所に配置されており、前部は赤色、後部は黒色とすることにより、カバーの前後が容易に確認出来るようになりました。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1~2サイズ大きめのものをお選び下さい。
付属品収納袋
材質表:PVC、裏:ポリエステル100%不織布
関連資料適合車種
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティーなメッシュジャケット。
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。
最廉価タイプです。
用途雨・日差し・埃から単車を守ります
付属品Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング
材質ポリエステルタフター
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地オックス生地(300デニール)
仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。
用途究極のコンパクト!レインウェア
色緑
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。
用途究極のコンパクト!レインウェア
色ブルー
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
前輪部に鍵穴付き(Φ40mmアイレット)
中央下部の紐による風飛び防止対策
二本針ミシンによる堅牢縫製
70デニールのポリエステル糸を使用
直射日光を反射するシルバーコーティング撥水加工
用途二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地
関連資料適合車種 適応表 寸法
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。
用途究極のコンパクト!レインウェア
色黒
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)15000/24h
究極の小型&軽量!レインウェア
用途COMPACT& LIGHT。【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。 。 。WATERPROOF 。【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】。マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。 。STRETCH。【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。 。 。Unisex。 【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S~4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。
色ブラック
機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿度(g/m2)3000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
究極の小型&軽量!レインウェア
用途COMPACT& LIGHT。【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。 。 。WATERPROOF 。【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】。マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。 。STRETCH。【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。 。 。Unisex。 【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S~4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。
色オリーブ
機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
究極の小型&軽量!レインウェア
用途COMPACT& LIGHT。【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。 。 。WATERPROOF 。【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】。マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。 。STRETCH。【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。 。 。Unisex。 【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S~4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。
色チェック
機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
300デニールの厚手生地で耐久性抜群
300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。
厚手生地使用で高い耐久性
大型ロックスリット
カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。
材質ポリエステル100%
色シルバー
関連資料適合表
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テールBOXを装着したままでカバーが掛けられます。
TypeAは50~90cc、TypeBは100~125cc、TypeCは250ccのスクーターにそれぞれ対応します。
前かごが付いていても、かけられます。
フロントに40mmのカギ穴(アイレット)付。
リアの裾部分にカバーをしぼるアジャスターコード付。
中央部分を止める紐付。
メインは普段使い。ウェットスーツ素材のバイク用2ルーム・バックパック。
容量(L)28
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)29×8.5~30×42
質量(g)760(付属品含む)
静止耐荷重(kg)6
材質(表地)ポリエステル、(裏地)ポリエステル、(中材)クロロプレンゴム、(パイピング)ポリウレタン
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
耐久性を重視した生地選び、視認性に優れたリフレクターの配置、ライディングポジションを考慮した3Dカッティング、パンツのずり上がり防止機能、走行時のバタつきをを抑えるアジャストなど「バイク乗りのための機能」を凝縮した、これぞ「ザ・バイク専用レインスーツ」です。また、上着はオールシーズン対応なのでオプションの豊富なインナーを装着することで優れた防水・防風・防寒ジャケットとして天候とらわれることなく活躍します。
材質[ジャケット]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ えり裏/起毛トリコット、[パンツ]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ
パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6
仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン
成分100%アルカリ電解水
液色無色透明液体
比重1.0
アズワン品番64-5281-18
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
ウェットスーツ素材使用。汎用性の高いスタンダードタイプ。スポーツ・アウトドア・バイクなど様々なシーンでご使用いただけます。
材質本体:クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)30×25
性別UNISEX
暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
長さ(m)2
材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
関連キーワード
1
2
3
次へ