あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る。すべてを装備したアドベンチャージャケット。急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】。大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。【優れたプロテクション性】。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。【上質な素材】。軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水・透湿機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。
用途MATERIAL:。表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工。(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)。防寒インナージャケット標準装備
色ヘリンボーンダークオリーブ
通気性の良いエアメッシュ製バックサポーター付属の保冷パックを本体の2箇所のポケットに収納可能。
また、ポケットに使い捨てカイロを収納し、冬の使用も可能です。
サイズFree
色WHITE
材質ポリエステル
機能暑さに効く!
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
転倒時にヘルメットの干渉による二次被害(鎖骨骨折・頸椎損傷等)を防ぐ為のアイテムです
色BLACK
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。
装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。
適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。
走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。
走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。
首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。
ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。
サイズフリー
材質合成ゴム、ポリエチレン
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。MLサイズ共通。純正ネックカバーよりもカバー面積を増やすことで、巻き込み風の浸入を防ぎます。
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
KOMINEの対応ウェアにオプション装着できる新型形状ネックプロテクター。
対応ジャケットに装着可能なネックプロテクター。
装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の単体で装着できるネックプロテクターです。
適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷等のリスクを低減できます。
夜間被視認性を高めるリフレクター。
走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。
ハードとソフト、2つの力で頚椎を保護。
衝撃吸収性に優れ、装着感の良い合成ゴム製のプロテクター本体内部に強度に優れるポリエチレン製のサポートコアをインサート成型しています。
これにより、装着感が良く衝撃吸収ができる柔らかさと、頭部の動きに負けないコシを持たせ、さらに縁石等により受ける直接的ダメージからライダーを守る硬さを両立させています。
サイズフリー
材質合成ゴム、ポリエチレン
1着
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
サイズLL
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
バイクパッキング入門に最適。R250の大型サドルバッグ
・今人気の、バイクにそのままバッグ類を取り付ける「バイクパッキング」ついにこの価格で実現しました。
・これまで10L程度のバックパックを背負っていたのであれば、このバッグにすればもう背負わなくても大丈夫。
・サドルのレールとシートポストに工具不要で簡単取り付け。丸型断面のシートポストはもちろん、エアロ形状のシートポストにも取り付け可能。
・サイドのR250ロゴと後方のテープは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
・上部に取り付けられたバンジーコードに、ウィンドブレーカーなどちょっとしたものを挟んでおくことができます。取り付け位置的に、後輪の泥除け効果もあります。
色ブラック
質量(g)415
寸法(cm)縦18×横14×長さ33~44
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:JGSM-18017K
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
折り目にそって簡単収納!!
使用は簡単。
荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41110。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41101。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71100。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41111。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71110。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41102。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71102。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41100。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71307。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71007より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 08-17。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質スチール
色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71311。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71011より品番変更 純正エアクリーナーカバー使用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質スチール
色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1010-2886。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71003より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-13。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質スチール
色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70389。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70089より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質アルミ
色クローム
タイプエアクリーナー BLADE(ブレード)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70371。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70071より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナー ROGUE(ローグ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ合金。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質アルミ合金
色クローム
タイプエアクリーナー ROGUE(ローグ)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42359。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※42059より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナー X(エックス)。色[カラー]:リンクルブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナー X(エックス)
表面仕上げブラック塗装
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71329。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71029より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 14-16。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 14-16。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質スチール
色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1010-1459。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:純正エアクリーナーカバー使用不可 別途オプションのスカルキャップ(各色有り)が必要です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R] 14-20。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質スチール
色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70393。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70093より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質アルミ
色クローム
タイプエアクリーナー BLADE(ブレード)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ