1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180
危険物の類別非危険物
フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。
清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。
金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。
潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合
種別消音グリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
危険物の類別非危険物
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
回転部用グリス。特徴:防水性、耐圧性、耐劣化性に優れたグリス。回転系部位に最適です。使い方:ハブ、ジョイント部、ヘッドセットなどの回転部に適量を塗布してください。
用途容量:100g。ブラシ付きカップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
仕様3種類セット
セット内容シリコングリス、万能グリス、モリブデングリス(各1個×10g)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウレア系グリス。
付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等
成分鉱油・ポリウレア
温度範囲(℃)-20~200
液色青
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。
基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。
マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。
また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等
成分シリコーンオイル・リチウム石けん
温度範囲(℃)-50~180
液色透明
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
1個(150g)
¥499
税込¥549
当日出荷
塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
危険物の類別非危険物
1本(454g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本(0.1kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。
ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。
ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)-40~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
欠品中
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-20~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(10g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃)-10~150
危険物の類別非危険物
アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等
成分鉱油・アルミニウム粉末
液色灰
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色白
成分ジマチルシロキサン他
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)
使用温度範囲(℃)-10~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色白
成分ジマチルシロキサン
危険物の類別非危険物
1個(9g)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。
変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。
モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)
温度範囲(℃)-20~300
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
モリブデン系グリス
耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
用途変速用プーリーローラー、ベアリング等
成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス
温度範囲(℃)-20~180
液色黄
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥289
税込¥318
当日出荷
モリブデン系グリス(汎用タイプ)
二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等
成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん
温度範囲(℃)-15~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥299
税込¥329
当日出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度3号
危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
主な適合純正品番08CFC-A030L0
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。
用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等
仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム系のシャシグリースで、車体周りやオイルシールリップ部、Oリングの組み付けなど広い範囲で使用するグリースです。
用途ステアリングベアリング、スタンド軸部、ペダル軸、レバー類軸部、フートレスト可倒軸部、オイルシールリップ部、Oリング等
仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-25℃~120℃
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
モリブデン系グリス(高級タイプ)
微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等
成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス
温度範囲(℃)-20~160
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ