5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm 帯域幅、 22 mm → 30 mm 内径このワームドライブホース / Jubilee クリップは、柔らかくしなやかなホースをパイプ、タップ、又は小径の栓に保持するように設計されています。バンドの幅は 12 mm で、直径が 22 → 30 mm のホースに使用できます。 このホースクリップは、タイプ A2 304 ステンレススチール製のため、腐食に対する耐性が非常に高くなっています。このワームねじはマイナス六角ヘッドを備えているので、ドライバーでたるみをすばやく取り、スパナでトルクを増大させることができます。バンドの縁を丸め、バンドを正確に成形してホースを保護し、ミシン目を防ぎ、滑らかな表面を実現します。英国規格 5315 : 1991 に従って汎用ホースクリップの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性が高いので、農業、建設、産業分野での使用に最適です。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップタイプ .マイナス六角ボルトヘッド .最小内径 22 mm .最大内径 30 mm .幅 12 mm のバンド .タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315:1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

エンジニアGTドライヴ
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)121 質量(g)146 対辺(mm)【対応】6.35 グリップ径(Φmm)38 差込深さ(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷