EBM品番7471540
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
屋外耐候性20年以上、20トントラックの踏み付けに15回以上耐える強靭な耐久性を有しています。
用途道路復旧、水害対策、予防、恒久対策として使用可能。
トラスコ品番132-7209
材質/仕上バサルト(玄武岩)繊維
質量(g)466
縦(mm)640
横(mm)490
アズワン品番64-8490-95
NETIS番号KK-170033-A
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
高強度ポリエチレン糸+バサルト繊維(玄武岩から生まれた繊維)の組み合わせで耐切創性に優れる
用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維を使用しておりません。
材質バサルト繊維・HDPE(高密度ポリエチレン)・ポリエステル、コーティング部:PU(ポリウレタン)
耐切創性5(規格EN388)
ゲージ13ゲージ
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現
2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。
3.汚れも目立ちにくいブラックカラー
4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。
材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
サイズM
入数(双)20
機能耐切創
全長(cm)24.5±1
中指長(cm)8.2±0.5
手のひらまわり(cm)18.0±1
ゲージ数13
耐切創性レベルC
EN388規格2003規格:5、2016規格:C
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
用途水産加工・農業園芸など
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等
材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性
コーティング手のひらコート
材質(掌側)シリコン
ゲージ数13
耐切創性レベルD
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
色杢グレー
機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感
材質(すべり止め)ニトリルゴム
色(すべり止め)ブラック
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル3
耐突刺し性レベル3
耐引裂き性レベル4
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7
耐熱温度(℃)816(連続)
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。
鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。
水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等
材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性
コーティング手のひらコート
材質(掌側)牛表革
ゲージ数13
耐切創性レベルD
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)740
アズワン品番64-8946-63
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質:磁器。FROMBLACKCERAMICCOMESBASALT...。バサルトシリーズの黒の色は、黒の磁器の素材によるものです。自然の粘板岩の色を目指してデザインされたもので、磁器の特性を生かし高温で焼成され、無孔のため様々な熱源に対応、食洗機での使用も可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質:磁器。FROMBLACKCERAMICCOMESBASALT...。バサルトシリーズの黒の色は、黒の磁器の素材によるものです。自然の粘板岩の色を目指してデザインされたもので、磁器の特性を生かし高温で焼成され、無孔のため様々な熱源に対応、食洗機での使用も可能です。
ほとんどのプライヤーやハサミを収納することができます。
ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×230
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
関連キーワード