洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。
対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1350
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
寸法(cm)約31×17×15
耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250
内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約650
耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8
内寸(cm)約W27×D8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線
寸法(mm)85×60×120
質量(g)50
タイプスポンジホルダー
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
浴室の壁面に磁石で簡単収納自然に水が切れて、衛生的錆びないラバーマグネットを採用
材質本体/ABS樹脂 マグネット/ラバーマグネット
寸法(mm)139×64×65
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約190
対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約330
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8
内寸(cm)トレー内寸:約W17×D8×H1.5
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に
仕様お風呂用
材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)45×30×75
質量(g)38
タイプフック
耐荷重(kg)2
取付け方法吸盤
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
「BT756アズマジック浴室用ブラシスポFL」「BT755アズマジック浴室用ブラシスポFM」のスペア商品です。ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。毎日のお掃除用です。洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。水切れがいいので清潔に保管できます。ロングタイプ(伸縮柄約75~117cm)なので、腰を曲げずに浴槽内をお掃除することができます。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)約24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×20
商品タイプスペア
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
パネル型の組み合せ風呂フタ3枚組スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型扱いやすい軽量タイプ。
平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ、浴室かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
特性つや消し
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番498-1278
質量(g)360
巻数45周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
1セット(3巻)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様1回塗り
乾燥時間(分)約20
塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8316-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
質量(g)195
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)53×180
主成分高揮発性石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240
巻芯径(Φmm)38
巻数50
トラスコ品番836-4625
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1368-0402
TKG品番(2017)6-1226-0402
商品タイプスペアテープ
1袋(2巻)
¥879
税込¥967
当日出荷
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
材質PP
仕様両面印字
質量(kg)0.64
色黄色地に黒文字と赤文字
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度220~280
増ちょう剤フッ素樹脂
基油フッ素オイル
アズワン品番6-373-02
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
耐荷重(kg)(約)200
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
テープ幅(mm)160
巻数45周
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304
寸法L(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ