26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷




内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-18
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷


DR-50 GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途握り玉(ノブ)専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品宮殿1号シリーズ バックセット65mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

DR-8ST-51 GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付 タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
寸法バックセット:100mm フロント:149X25mm *ビスピッチは下記に対応します。 ビスピッチ:60 ビスピッチ:64 ビスピッチ:70 ビスピッチ:80 ビスピッチ:90 ビスピッチ:110
1組
8,998 税込9,898
3日以内出荷

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途戸襖錠専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖 バックセット65mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途握り玉・レバー兼用 材質(本体)プレス 対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ バックセット60mm 取付穴ピッチ(mm)42
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

WAKI(和気産業)WR-245 玄関錠
細かまちアルミドア用。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件。1.扉厚/23~43mm。2.バックセット/100mm。3.フロントビスピッチ/80mm。4.フロントサイズ100×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ) アズワン品番65-6672-45
1セット
7,988 税込8,787
5日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

WAKI(和気産業)WR-225 玄関錠
細かまちアルミドア用。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。玄関・勝手口(アルミサッシ)
仕様●扉厚:23~43mm●バックセット:100mm●フロントビスピッチ:80mm●フロントサイズ:100×25mm●材質:ステンレス アズワン品番65-6672-01
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

多種類のインテグラル錠に対応できる万能取替タイプ。カギは信頼性のあるピンシリンダー採用。
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:100mm●取り付けビスピッチ:69.5、80、90、110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●材質:ステンレス●付属品:カギ(3本) アズワン品番65-6672-21
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハイロジック玄関取替錠
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用 主な用途勝手口、玄関 アズワン品番64-7754-54
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)