129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ 寸法(mm)48×32.5×22 質量(g)78 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 バッテリー容量(mAh)800 端子【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン) アズワン品番3-9317-03 セル定数6セル(7.2V)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

RT3-01RD ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークス 動画あり
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納 性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度) 質量(kg)10 積載荷重(kg)最大5 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) 連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時) コード【TAIS】01560-000005 充電時間(時間)3 高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm) 防水性防雨型(IPX3規格準拠) 使用者体重(kg)最大100
1台
139,900 税込153,890
6日以内出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CuGo専用のバッテリー
用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

PHANTAS PHANTAS 掃除ロボット Gausium 動画あり
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium) 質量(kg)46 種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個 容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能) センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617 騒音値(dB)65以下 速度最大作業:0.8m/秒 バッテリー容量(Ah)40 ダストボックス容量(L)0.7 充電時間(時間)約2 稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10 作業能力(m2/h)400~700
1台
2,998,000 税込3,297,800
11日以内出荷

仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ 適合機種CSシリーズ専用 電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V)DC3.6 主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番62-6257-71 特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5 付属品リモコン、センサウォールテープ 電圧(V)18 適合面積(m2)600 太さ(Φmm)50 充電器形名DC18RD(別売) ブラシ幅(mm)260 タイマー入/切 適合バッテリーBL1860B(別売) 商品タイプ本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20 機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。 【ヒート機能付き】 ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。 【従来の鉛バッテリーとの違い】 リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。 商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。 寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20 質量(kg)11.8 使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60 電圧(V)12、放電停止:10 接続方法並列接続 保護等級IP54 公称電圧(V)12.8 絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10 寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD) バッテリー容量(Ah)100 保証期間5年保証 充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8 充電電流(A)(推奨)50 保存温度範囲(℃)-25~60 各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE 通信ポートRJ45 最大放電電流(A)100 取扱説明書(1.37MB)
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RC300DZ ロボットクリーナ マキタ 動画あり
電圧(V)18 集塵容量(L)3 連続使用時間(分)約4時間(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

T300 搬送ロボット(AMR) PUDU 動画あり
PUDU搬送ロボット(AMR)
エコ商品
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能) 幅(cm)走行可能:60 方式ナビゲーション:SLAM 本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340 最大積載量(kg)300 本体質量(kg)80 充電時間2時間 グリーン購入法適合 稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
5,298,000 税込5,827,800
20日以内出荷

3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします 仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa 付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚 質量(kg)0.97 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)80 出力ACアダプター:DC24V 4A 入力ACアダプター:AC100~240V バッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130 主材質ABS樹脂 電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm)330×345×97 質量(kg)4.5 使用時間(分)最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間)2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e 取扱説明書(1.86MB)
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.81MB) 取扱説明書(1.86MB) 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60~140
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず) 蓄電池電圧(V)DC12 充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合) 蓄電池容量(Ah)2.0 蓄電池タイプニカド
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル 消費電力(W)本体:35 本体質量(kg)2.95 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)420 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)400
1個
44,980 税込49,478
欠品中

1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷

エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き 寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480 タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き) タンク容量(L)清水4/汚水3.5 本体サイズ(mm)104×353×351 運転音(dB)67 バッテリー容量(mAh)5200 運転時間(分)最大290 水タンク容量(mL)300 ダストボックス容量(mL)300
1個
151,637 税込166,801
4日以内出荷

会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した。手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、。自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、。毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、。まるで人と話しているような体験ができます。視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、。より人間らしいやり取りが可能に。撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、。感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、。子どもとの会話練習をしたい家庭など。孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、。心の支えになる存在としてオススメです。
仕様カメラ有り その他【駆動部】2軸 付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m) ホワイト 質量(g)400 スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン 電源DC5V/3.0A センサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー 保存温度(℃)-20~45 バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh) ディスプレイ2.4型/QVGA 使用CPUQuad Core 1.6GHz LED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下) BluetoothBluetooth(R)5.4準拠 音声入力マイクロホン × 3 音声出力スピーカー 充電端子USB Type-C(TM) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)
1台
89,800 税込98,780
6日以内出荷

T1-02 移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け FUJI 動画あり
【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

L1-01 移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け FUJI 動画あり
【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル 質量(kg)ゴミ収集機:3.35 消費電力(W)本体:35、ゴミ収集機:1000 本体質量(kg)2.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ収集機:320×210×269 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)300 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)200
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
659,800 税込725,780
92日以内出荷

5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド) 寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330 タイプモップ自動水流制御 容量(L)紙パック:3 対応Amazon Alexa/Google Home フィルター高性能フィルターH11 機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ 最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650 吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応) 水圧3段階調整 無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用) アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応 水タンク容量(mL)300 入力電圧100V-120V AC、50/60Hz 標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準) ダストボックス容量(mL)300
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています。2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします。自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います。フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています。リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです。2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます。様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます。モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます。
用途・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。 セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)28 ケーブル長(m)1.4 連続使用時間(分)約60 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14 充電時間(時間)約4 作動音(dB)65 水タンク容量(mL)100(片方50)
1台
24,364 税込26,800
5日以内出荷

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
72,980 税込80,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4956種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
軸受種類滑り軸受 モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラ付属
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6336種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3328種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
82,980 税込91,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8920種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
72,980 税込80,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8848種類の商品があります)

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH 軸受種類滑り軸受 モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラ無し
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)