全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器
適合AC to DC変換率:80%approx
質量(g)1950
寸法幅226X奥行140X高さ190
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示
使用電源(V)AC100
定格出力電圧DC12V/15A
バッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー
定格入力270VA
最大出力電力220VA
ステージ数充電:4ステージ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
入力電圧(V)100
機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示
仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx
寸法(mm)223×63×122
質量(g)680
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6
制御新マイクロプロセッサー制御
定格入力(VA)100
定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah
仕様PSE適合品
本体質量(g)335
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167
入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182
適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー
適正電圧(V)6&12
入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力DC12V、1A
ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0
入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリーDC12V
消費電力(W)30(充電時)
出力電圧(V)DC14.4
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97
コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)
防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大0.8
充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池鉛
付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載
エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器
消費電力(W)450
ケーブル長(m)1.8
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165
バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリーDC12V/DC24V
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。
充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)2~30
仕様丸型端子、クリップ端子対応
色黒
質量(g)210
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73
保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護
コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152
接続対象原付・オートバイ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V
質量(kg)1.25
消費電力(W)145
出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)
出力電流(A)(最大)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130
入力電圧AC100V50/60Hz
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP65
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6
充電電流(A)最大7.0
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に
適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)
入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)
トラスコ品番252-2336
コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付
アズワン品番64-9175-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
用途※バイク用(12V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)13.8 /14.4
充電電流(A)最大2
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途※自動車用(12V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)13.8/14.4
充電電流(A)最大9
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用
材質耐熱アモルファスシリコン
保護機能逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF・12V鉛バッテリー:40~120Ah
入力電圧(V)本体:DC15、AC/DCアダプター:AC100~240
機能サルフェーション除去機能/逆接続保護機能
セット内容バッテリーチャージャー本体:1個・AC/DCアダプター:1個・クリップ端子コード:1本・
定格出力入力:本体(DC15V/5.5A)・AC/DCアダプター(AC100~240V)・出力:本体(DC15V/5A)・AC/DCアダプター(DC15V/5.5A)
使用可能温度範囲0~40度
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル
ケーブル長(m)(本体)2
保護機能逆電流防止回路内蔵
動作周囲温度(℃)-40~80
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス
バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120
適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大4.3
充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー
質量(g)500
出力電圧(V)DC12
バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59
入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
出力電圧(V)DC12
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)最大/2
防塵防水性能IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。
仕様12V専用6ステップ充電、ブレードヒューズ5A
付属品丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
保証期間5年間
防塵防水性能IP65
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電
定格入力電圧(V)12/24バッテリー
耐水性無し
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
適合バッテリー開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型
仕様●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2~110Ahのバッテリー充電が可能。●ブレードヒューズ15A。
セット内容丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
ヒューズブレードヒューズ:15A
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電
寸法(mm)69(W)×69(L)×50(H)
定格入力電圧(V)12/24バッテリー
耐水性有り
無負荷電流(mA)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下
ケーブルサイズ(SQ)配線:13
最大出力電流(A)140
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!。バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能。バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応。入庫車両バッテリーを車載のまま充電。目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 A。バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載。常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も。過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに
仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA
全長(mm)185
軸長(mm)48
全幅(mm)87
ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)
出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A
入力電圧(V)100~120(50/60Hz)
電源コード(m)(約)1.8
バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー
充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間
安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)
接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cm
バッテリー容量(Ah)対応:2~120
動作温度(℃)-10~40
充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用
保管温度(℃)-25~85
動作湿度(%RH)最大90
最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!。バッテリー交換は勿論、リプログラミング作業やアライメント時、OBD車検での定電圧状態バッテリー充電にも。自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応。入庫車両バッテリーを車載のまま充電。出力充電は6A、12A、25Aを選択可。バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も。リプログラミング・エイミング作業/ショールーム展示の電源供給/バッテリー充電/バッテリー交換/バッテリーの長期保管時/カーナビの更新時に
用途リプログラミング作業や大容量バッテリーを搭載したハイエンドカーのメンテナンス時に
仕様発電率【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 【12A】電池容量36-240Ah・1700CCA メンテナンス<360Ah・2600CCA 【25A】電池容量75-500Ah・3600CCA メンテナンス<750Ah・5400CCA
全長(mm)279
軸長(mm)67
全幅(mm)141
ケーブル長(m)充電:(約)1.8
出力電圧12V 6.0A/12.0A/25.0A
入力電圧(V)100~120(50/60Hz)
電源コード(m)(約)1.8
バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー
充電時間[目安]7~24時間(充電電流6Amp:容量範囲18~120Ah/充電電流12Amp:容量範囲36~240Ah/充電電流25Amp:容量範囲75~500Ah)
安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(1.0W未満、1日あたり0.024kWhの消費電力に相当)
バッテリー容量(Ah)対応:18~500
安全規格PSE、UL / cUL、Fcc
動作温度(℃)-10~40
充電方式6A:小型乗用車のバッテリー充電に。長期的なバッテリーメンテナンスを実施する際に/12A:大型車、トラック、バスなどのバッテリー充電に。/25A:建設機械などの大型バッテリーの充電に。定格の最大充電電力を使用することで最速の充電時間を確保します。※ユニットの冷却ファンが作動して安定的に充電実施。
保管温度(℃)-25~85
動作湿度(%RH)最大90
最大電圧(V)LiFePO4…14.4/密閉・AGM…14.6/開放・ISS・EFB…15.8
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
電池タイプ = Lithium-イオン。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。ピン数 = 12。標準動作供給電圧 = 4.55 → 5.4 V。寸法 = 3.15 x 3.15 x 0.75mm。長さ = 3.15mm。幅 = 3.15mm。高さ = 0.75mm。動作温度 Max = +85 ℃。出力電流 Max = 200mA。出力電圧 Max = 3.193 V。動作温度 Min = -40 ℃。出力電圧 Min = 3.007 V。バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)
セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1
質量(kg)0.6
出力(W)90
電源コード(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電が早いパワフルな350ワット充電器。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)
セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1
質量(kg)1.1
出力(W)350
電源コード(m)2
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。
近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。
使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。
重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。
IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済み
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書
質量(g)バッテリー:750、充電器:400
使用温度範囲(℃)-10~60
温度範囲(℃)充電時:10~45
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38
機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護
使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)14.4
充電器出力16.8V/2A
充電器入力AC100~240V 50/60Hz
防水性IP55
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ