470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランド感のある高級大型サングラス向けのメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラック) マットブラック 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×62×51 質量(g)148 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×74×55 開閉バネ式
1個
389 税込428
当日出荷

網柄生地でワンランク上の質感のあるメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)113 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×65×41 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×53×36 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)127 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形 接続方式その他 材質(キャップ)SS400 材質(プレート)SS400 材質(カバー)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(バネ)硬鋼線 特性耐食性 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブルバネで強力にはさめます。大きな持ち手で、指先のつまむ力は従来品同等でご利用頂けます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約4.3×2×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
299 税込329
当日出荷

ダブルバネでベランダに干した毛布やシーツをしっかりはさめます。通気性の良い穴あきタイプです。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約8.2×2.4×15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷

女性に広く人気のあるフラワーデザインメガネケースです。
材質メタル・綿、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65×35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×50×29 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約6.4×3.9×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
379 税込417
当日出荷

カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。
材質メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン) 質量(g)102 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×62×39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×34 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ バネセット
墨つぼ用バネセット。 内容:糸ドラムセット。
用途墨つぼ用バネセット 仕様糸ドラムセット 適合パーフェクト墨つぼ斜めカット、パーフェクト墨つぼ21 トラスコ品番828-8337 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦73×横73×奥38 本体質量(g)92 材質(糸)ナイロン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

カラフルで高級感のある生地を使った新定番メガネケースです。
材質メタル・PVC、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)114 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×63×40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×52×37 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

織り生地の手触りが心地よいスタイリッシュなメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン) 質量(g)92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×58×38 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×46×32 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)キャッチ 450 バネセット(糸付)
下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。
用途下げ振り保持器用バネセット 適合パーフェクトキャッチ450 セット内容糸ドラムセット、ガラスビーズ 材質(リール)ABS 材質(本体)SK材 外形寸法(mm)縦54×横54×奥16 本体質量(g)56 材質(糸)PA6
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。 仕様当て方:直進 ストローク(mm)3(全体の動き) 全長(mm)40 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC50~55 曲半径R7 接触力8N(max.11N) コンタクト形状端面 SR1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン。 黒マスクなしオールホワイトスクリーン。1サイズでわかりやすく簡単に!! 黒マスクをなくしオールホワイト仕様にすることで、プロジェクターのアスペクト比「4:3」、「16:9」、「16:10」を問いません。 VOC対策で環境にやさしいスクリーンです。従来のケースよりスリムになった新型ケース。 天吊りはもちろんですが、掛け図のようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
生地:ホワイト
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム
用途宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け 仕様パネルタイプ 材質プリント化粧板、床面:ハードボード サイズシングル 高さ(mm)ベッド下:145 タイプスプリングマット用 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1010×1985×730 床面高さ(mm)295 静止耐荷重(kg)300
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き上げるだけの簡単セッティングとモバイル性を追求した軽量小型ボディ
質量(kg)1.3 サイズ40型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:813×610 寸法(A×B)(mm)外形:905×703
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)