外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VH-16
高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-61
長さ(m)1
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
その他許容誤差はJIS2級
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.45
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-607
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.22
許容変位置(deg)103
自由角度(°)90
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-61
長さ(m)1
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-105
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.883
許容荷重(N)6.77
巻方向右
密着高さ(mm)4.1
許容荷重時高さ(mm)4.91
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-630
質量(g)7.4
寸法L(mm)30
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)16
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)6
寸法T(mm)1.2
寸法MM6
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-37
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.49
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)2
許容荷重時高さ(mm)2.4
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
主な適合純正品番90320-747-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
主な適合純正品番90320-MM5-000
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
こんなお得な商品も!
スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
ガススプリング ロッド外径12.5mm
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ