用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)280.0
こんなお得な商品も!
針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)Φ10以下
材質(グリップ)コルク
材質(バネ部)硬鋼線(80C)
ハンドル亜鉛合金
材質(刃)ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
長さ(mm)400
材質ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
こんなお得な商品も!
針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質ステンレス(SUS304)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)100以下
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)100以下
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
サビに強いスチール製洗濯ばさみレトロな雰囲気がおしゃれ。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。
耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
強力バネで洗濯物をがっちりキャッチします。
はさむ部分の先端にはポリプロピレン製のクッション付き。
洗濯物に優しい工夫あり!優しい工夫あり!無骨な形と光沢がノスタルジックなアイテムです。
材質本体/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、バネ/硬鋼線亜鉛めっき、クッション/ポリプロピレン
寸法(cm)1個あたり:約3×1.7×高さ6.2
質量(g)10(1個あたり)
タイプ小型ピンチ
入数(個)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数30
材質枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき
寸法(cm)80×35×高さ27.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。
ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。
鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。
材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線
色ブルー
質量(g)968
寸法(cm)61.5×41(最大幅61)
バスタオルも干せるスライド式ピンチ!ネット付き洗濯用ハンガーたっぷり干せる超特大の洗濯物干しハンガー。
サイドのピンチ付きバーをスライドして出すと最大幅61.5cmに伸縮。上部ネットにも乗せて干せ、小物の平干しにも便利。
材質本体/ポリプロピレン・エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線
色ブルー×7、グリーン×5
質量(g)1340
寸法(cm)幅41~61.5×96
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38
材質電気亜鉛めっき処理
材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
寸法(mm)360×120×220
ピンチ数12個
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材金属、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
幅60cmまでスライドする肩パッド付き洗濯用ハンガー位置ずれしにくいキャッチフックの洗濯物干しハンガー。
肩幅の広い洗濯物もシワが寄らずに早く乾く、幅をスライド調整可能。フックはワンタッチでポールをしっかりキャッチするグリップ式。
材質本体/ポリプロピレン、フックバネ/硬鋼線
色ブルー
質量(g)272
寸法(cm)1本あたり39.5~60×1.5×高さ22
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)6.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
RoHS指令(10物質対応)対応
衣類を挟む部分に平らなピンチを使用しているので、洗濯バサミの跡が付きにくい。
おりたたんで収納がコンパクトになる。ピンチ間隔が広いので乾きやすい。
隠し干し対応のピンチ配列。
適合竿:直径2.6~3cmのポール及び物干し竿
材質本体/フック部/ピンチ:ポリプロピレン、吊り部:被膜鉄線、ピンチ吊り/バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ
質量(kg)1.1
色ホワイト
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×60×490
ピンチ数50
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×400×320
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スルッと取れて気持ちいい。引っぱっても洗濯物を取り込める「すぐ取れピンチ」。ピンチの先端が凸形状なので、衣類を傷めにくく簡単に外せます。ピンチの吊りヒモは丈夫な金属製です。
材質本体・キャッチ部・ピンチ/ポリプロピレン、吊り部/被膜鉄線、ピンチ吊り・バネ/硬鋼線、亜鉛めっき
色ホワイト
用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。
ばねの種類電池ばね
材質バネ用鋼硬線
表面処理ニッケル
サビに強いスーパーダイマ使用洗濯用ハンガー昭和の香りあふれるスチール製の小物干しハンガー。
枠の部分は、新日鉄住金の高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」使用。スーパーさびにくく、丈夫で長持ち。
ピンチの洗濯物をはさむ部分は風通し穴付き。はさんでいる箇所も乾きが早い。ピンチは傷んだら簡単に交換可能です。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数10
材質枠/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき
寸法(cm)20×15×高さ26.5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ