ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。
適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)34
軸径(Φmm)3
材質樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。
あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。
収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に
セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19
軸径(Φmm)Φ2.35
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本
軸(mm)2.35
1セット(29本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)130
質量(kg)0.6
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)150
推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下
適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色濃色・淡彩色兼用
取扱説明書(0.9MB)
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。
空気消費量(m3/min)0.38
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)12
パッドサイズ(mm)72
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0540
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
仕様回転方式/ダブルアクション
全長(mm)180
質量(g)700
全高(mm)95
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)10
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6.3
セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)6
材質フェルト
適正回転数(min-1)5000~10000
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm
アズワン品番68-4103-49
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
適合軸径(Φmm)2.35
本体寸法(mm)160×30
電源コード(m)約1.5
本体質量(g)105
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)12
定格周波数(Hz)50/60
連続使用時間(分)10
アズワン品番63-3191-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
仕上バフ研磨
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
仕様スターターキット:BOAバフ145mmΦ、ウレタンバフ145mmΦ
寸法(mm)オービットダイヤ(偏芯幅):15
質量(kg)2.65
径(Φmm)ベルクロパッド:125
コード長さ(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~4800
消費電力950W(7.5A)
最大径(Φmm)バフ:150
使用電源(V)単相100 50/60Hz
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)4
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3943
材質羊毛フェルト
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)4
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に
危険物の類別非危険物
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ
質量(kg)2.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
定格電流(A)10.1
絶縁方式二重絶縁
パット径(Φmm)123
危険物の類別非危険物
バフサイズ(Φmm)165
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ