研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当
仕様濃色車の仕上げ用
種別ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色キャメルブラウン
汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。
基材純毛
タイプ乾式用
サイズ(mm)240×93
種別クランプ式
寸法(mm)240×93
適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。
適合材金属、木材
材質アクリル
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
1枚
¥289
税込¥318
5日以内出荷
用途金属の鏡面研磨に。
適合材金属
寸法(mm)約93×228
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
用途サンダー用
厚さ(mm)10
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当
仕様肌調整用
種別グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サンダー用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)10
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質2層スポンジ
タイプオービタルサンダー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色モカブラウン
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質ウール、レーヨン
形状シート
シート厚さ(mm)2
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.945L
危険物の性状非水溶性
1缶(0.945L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ショートタイプのシートに変更した時にベストマッチ!ステンレス製バフ仕上げ。別売りのアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済み。
主な適合車種SR400(76-10)/500(78-08)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。
タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。
適合■SR400/500('80~'08)※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。≪取付可能なシート≫・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。≪以下のシートは取付不可≫・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。
8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。
(通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。
伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325
アズワン品番65-1949-66
危険物の類別非危険物
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード