西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
1袋(1.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
初期生育も抜群!。従来品と比較して、発芽した後の初期生育も抜群に優れています。日本の気候に合わせ厳選して配合した高品質4種オリジナルミックスなので、様々な栽培環境でも品質の高い芝生を作りやすくなっています。乾燥後の復元力が高い!。一度乾燥状態にした後の復元力も、従来品と比較して優れた結果が出ました。 ご家庭での育てやすさ、管理のしやすも選ばれる理由です。(※過乾燥では復元できないこともあります。 水やり管理は必要です。)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
少ない薬量で、安定した処理層を形成し、長期間抑草します
寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでも使用できます
土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません
適合場所樹木類:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等
剤形顆粒水和剤
適合雑草日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス)、樹木類
性状黄色水和性細粒
使用可能回数2回以内
使用方法日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス):全面土壌散布、樹木類:植栽地を除く樹木類の周辺地に全面土壌散布
成分65.0%プロジアミン
適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(バミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス)、樹木等
農林水産省登録第(号)21998
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(250g)
¥8,688
税込¥9,557
5日以内出荷
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
寸法(mm)13×160×140
質量(g)390
使用目的芝の根や土砂進入防止
1パック(7枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
バミューダ牧草は、チモシー牧草と同じイネ科の多年草耐暑性に優れた牧草です。素材として、他の牧草と比較して細く、水はけも良いので、小動物の床敷き材として最適です。アメリカンラビットのブリーダーや動物園施設等で、草食動物用の敷き材としても幅広く使用されている牧草です。ウサギ等が食べても安全で問題ありません。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
マリオHS人気のカジュアルテイストです。
容量(mL)300
直径(Φmm)81
口径×高さH(mm)80×87
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2267-1601
TKG品番(2017)6-2051-1701
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
当日出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
幅広い殺草スペクトラム
スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。
長い残効性
標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。
安定した除草効果
土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。
従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作
既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。
芝生への高い安全性
ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。
性状淡灰色水和性細粒
成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0%
適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス)
農林水産省登録第(号)22375
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
エメラルドDGは、BASF社が開発した新規化合物(ボスカリド)を含有する新規殺菌剤です。
ダラースポット病・カーブラリア葉枯病(犬の足跡)に高い効果を示し、病害発生前から発病初期までの幅広い散布適期を持ちます。年間を通じて、どのような時期に散布しても生育抑制等の薬害の心配のない殺菌剤です。
また、極少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
適合病害虫カーブラリア葉枯病、ダラースポット病、炭疽病
適合雑草日本芝、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス)
有効成分ボスカリド-70.0%
適合使用時期:発病初期
希釈倍率日本芝/カーブラリア葉枯病:3000~4000倍、6000~8000倍、西洋芝/ダラースポット病:1200~1600倍、6000~8000倍、炭疽病:6000倍、西洋芝(ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス)/ダラースポット病:1200倍
液量(mL)【使用】日本芝:250/m2、500m2、西洋芝:100/m2、500/m2、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス):100/m2
使用可能回数3回以内
使用方法散布
農林水産省登録第(号)21572
1個(80g)
¥8,988
税込¥9,887
5日以内出荷
関連キーワード