仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = J及びKタイプ調整可能バヨネット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSP最小温度 = 0℃最大温度 = 350℃1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,250
税込¥1,375
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:調節可能バヨネット式熱電対基準適合:BS熱電対タイプ:Jコネクタ タイプ:ケーブルプローブ径:6mm最小温度:-60℃最大温度:350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
結線方法圧着
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPプローブ径 = 6mmProbe Bayonet Fittings & Adaptors. Designed for installing fixed mount style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass Bayonet is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro < 286-901') 286-901/ which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro < 286-866') 286-866/ only Adaptor RS Pro < 286-917') 286-917/ to be used with thermocouples RS Pro < 259-328') 259-328/ & < 259-334') 259-334/
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バヨネットアダプタ●併用可能製品:PT100温度センサ●バヨネットロック付きのプッシュイン抵抗温度計. 調整可能なスプリング圧を通じた安定した熱転送 工具を使用せずに取り付け / 取り外し可能 固形物、ベアリングのジョイント、工具の温度測定用 水平及び尖った穴に最適な設計の温度センサ
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = J最小温度 = 0℃最大温度 = 400℃バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 絶縁タイプJ熱電対プローブ 12 x 14 mmの2スロット、ニッケルめっき黄銅のバヨネット接続 バヨネットは30 → 180 mmの範囲で調整できます。 316Lステンレススチール保護スリーブ、Φ 5 x 1 mm、長さ30 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,730
税込¥3,003
7日以内出荷
バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式
対応機種AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR用バヨネットフードです。※レンズ標準付属品
色ブラック
対応レンズNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-70mm f/4 S用バヨネットフードです。
仕様レンズ標準付属品
取付方式バヨネット式
対応NIKKORZ24-70mmf/4S
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 35mm f/1.8 S用バヨネットフードです。
仕様レンズ標準付属品
取付方式バヨネット式
対応NIKKORZ35mmf/1.8S
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
バヨネット式レンズフードです。
仕様VR用
色ブラック
取付方式バヨネット式
対応機種AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
取付方式バヨネット式
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式
対応機種NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式
対応機種AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バヨネット式レンズフードです。
色ブラック
取付方式バヨネット式
対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バヨネット式レンズフードです。
仕様ズーム用
色ブラック
取付方式バヨネット式
対応機種AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED、AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED、AI AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
取付方式バヨネット式
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
取付方式バヨネット式
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
バヨネット式フードです。フードにはフードロック解除ボタンがついており、意図しないフード外れを軽減します。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
バヨネット式フードです。フードにはフードロック解除ボタンがついており、意図しないフード外れを軽減します。
適合機種AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
取付方式バヨネット式
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
取付方式バヨネット式
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
バヨネット式レンズフードです。
色ブラック
取付方式バヨネット式
対応機種AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 用バヨネットフードです。
対応機種NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式
対応機種AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
バヨネット式フードです。かぶせ式レンズキャップ LC-K102を装着したままレンズへの取り付け、レンズからの取り外しが可能です。
適合機種AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
取付方式バヨネット式
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
取付方式バヨネット式
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ