12,894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルバランスストーン
バランス感覚を遊びながら鍛えられる!
セット内容本体A(オレンジ)×1、 本体B(青)×1、本体C(緑)×1、本体D(黄)×1、 本体F(赤):×1 材質PP 寸法(cm)33×33×11 耐荷重(kg)100
1セット
5,710 税込6,281
3日以内出荷


インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質PVC 寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体)PVC 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)0~40 耐荷重(kg)100 本体質量(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC 質量(kg)約1 寸法(cm)33.5×7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングAUTENTICO バランス
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質ブラス/ウッド
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高田ベッド製作所バランスボード
体幹とバランス感覚を鍛えながら効果的にエクササイズ運動を実現。
仕様●耐荷重:100kg アズワン品番65-3371-27
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)バランスビーム
ランダムムービング構造による微妙な不安定感が体幹を鍛えます。平均台サイズをイメージしており、収納時は折りたたみが可能です。
材質TPE 寸法(mm)1880×185×60 アズワン品番65-0554-25 折りたたみ寸法(mm)930×幅185×高120
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm)3.8 表面処理クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
1箱(250枚)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バランスウエイトカッター モノタロウ 動画あり
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220 質量(g)350 刃長(mm)55 材質(グリップ)PVC 材質(ブレード)SK5 切断幅(mm)55(最大) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
1箱(250枚)ほか
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
15,800 税込17,380
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク
高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。
付属品エクササイズマニュアル 質量(kg)1.2 直径(Φcm)35(ポンプなし) アズワン品番68-5682-75 素材PVC
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

LITEC (ライテック)バランスパッド
自宅でカンタンストレッチ。足のコアを鍛える。空気は注入済みです(空気圧を調整する場合は市販のボール用ポンプをお求め下さい)。
材質PVC 質量(kg)約0.7 オレンジ 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)約Φ17×10
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

DANNO(ダンノ)バランスマット
様々なスポーツの運動動作のバランストレーニングとしてご利用下さい。
用途ゴルフスイングの補助器として、野球のスイング、キャッチボール、テニス、卓球のスイング等。 材質EVA発泡ポリエチレン、発泡ポリエチレン
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なエクササイズに!。リハビリやエクササイズに。最適なバランスボール 耐荷重100kg
セット内容空気入れ付 材質PVC 質量(g)700 アズワン品番60-2062-58
1セット(5個)
9,508 税込10,459
5日以内出荷

LITEC (ライテック)バランスクッション
自宅でいつでも体幹トレーニング。空気は注入済みです(空気圧を調整する場合は市販のボール用ポンプをお求め下さい)。
材質PVC 質量(kg)約1 オレンジ 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)約Φ33×厚さ6
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU+エアーメッシュ 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

秦運動具工業 (HATAS)バランスポッド
バランスをとりながら足裏に心地良い刺激を与えます。小型で持ち運びが便利です。
材質PVC 寸法(mm)165×165×80 アズワン品番65-0554-23
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1セット(1000個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質 厚さ(mm)3.8(テープ含む) 幅(mm)20
1箱(10g×50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面にタンブルフォームコートを施した、滑りにくいバランスボード。 柔らかく両サイドがカットされているので、指を挟むことがなく安全です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×610×160 質量(kg)約5 材質木製タンブルフォートコート 耐荷重(kg)65まで
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)バランスキューブ
ランダムムービング構造による微妙な不安定感が体幹を鍛えます。
材質TPE 寸法(mm)500×400×55 アズワン品番65-0554-24
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
材質高密度ポリエチレン
1袋(10枚)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)