「バリオス ウインカー リレー」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインカーリレー 12V モノタロウ 動画あり
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V)12 規格10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様2ピン 寸法(mm)35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W)150 端子10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷



ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様3ピン 寸法(mm)30×30×35(端子部を除く) 端子10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V)12 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く) 動作範囲0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用 電圧(V)6 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,800 税込6,380
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)