9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃 軸径(Φmm)6 幅(mm)5 全長(mm)60 外径(Φmm)75 毛材砥粒入りナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×1.5 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 形状標準 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンチューブブラシ(SUS304)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。 毛材ステンレス 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。 毛材ナイロン 全長(mm)200 ねじ径(inch)W1/2 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷