カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(657)
    • 電気炉(1)
    • ピペットチップ(364)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(1)
  • 保管用品(17)
    • ローリータンク(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
    • 配管用ワンタッチ管継手(52)
    • フッ素樹脂継手(5)
    • くい込み管継手・インサート管継手(8)
  • 溶接用品(6)
    • ボンベスタンド(2)
  • 制御機器(1,490)
  • 自動車純正部品(358)
  • バイク純正部品(88)
  • 機構部品(63)
  • トラック純正部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・収納(27)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(19)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • バイク部品(14)
  • 縫製用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 厨房用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 理美容(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「バルク」の検索結果

3,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロジグシート L.S.D. DESIGNSマイクロジグシートL.S.D. DESIGNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
マイクロジグを直接収納できるスリット入りスポンジタイプ(クリアカバー付き)。竹本プロ監修のプロギアバッグ専用カスタムシート。5mm幅でスリットが21本入っていて、マイクロジグ(ジグヘッド単体やワームを装着したジグヘッド)を刺すことができるためスピーディーなアルアーチェンジが可能。フック絡みを抑え、ジグが落下しにくいクリアカバー付き。背面にはガッチリと固定できる2本ベルクロを装備。アジやメバルなどのライトソルトだけでなく、小型スプーンを使う管理釣り場にも。
ブラック本体質量(g)約87寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:20×15×1素材【ボード】 PP 【スポンジ】 ポリエステル 【透明クリアカバー】 PVC 【裏ベルクロ】 ナイロン
プラグ&ジグシート L.S.D. DESIGNSプラグ&ジグシートL.S.D. DESIGNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
マイクロプラグやジグを直接収納できるスポンジバー2段タイプ(クリアカバー付き)。竹本プロ監修のプロギアバッグ専用カスタムシート。フックバーを上下2段に配置し、マイクロプラグ(マイクロジグ)を直接収納可能でスピーディーなルアーチェンジが可能。フック絡みを抑え、プラグが落下しにくいクリアカバー付き。背面にはガッチリと固定できる2本のベルクロを装備。アジやメバルなどのライトソルトだけでなく管理釣り場にも。
ブラック本体質量(g)約45寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:20×15×1.1素材【ボード】 PP 【スポンジ】 ポリエステル 【透明クリアカバー】 PVC 【裏面ベルクロ】 ナイロン
ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RSトーキン
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RCトーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震 KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震KIJIMA(キジマ)
599税込659
1個
4日以内出荷
12V 21W/5WのS25 耐震バルブ仕様。段違い平行ピン仕様
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器RENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!過酷な環境でも安心充電高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせるDC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。
電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16関連資料クイックガイド(3.65MB)取扱説明書(7.54MB)最大入力電力(W)600 @ 40A
リルーチェ スキンミルクローション グロウブーケ コスメテックスローランドリルーチェ スキンミルクローション グロウブーケコスメテックスローランド
899税込989
1個(300mL)
6日以内出荷
香水のような上品な香りで、キラキラとした気分に上がる全身ミルクローション。花束のようなハーバルフローラルの上品な香り。グルタチオン、3種のビタミンCを配合。乾燥肌ケアに優れたしっとり高保湿タイプ。
OKINAWAアニマルマグカップ アーテック[学校教材・教育玩具]OKINAWAアニマルマグカップアーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1個
3日以内出荷
沖縄の人気者が大集合!シーサーやジンベエザメのかわいいマグカップ!沖縄のシーサーやヤンバルクイナ、ジンベエザメなどが描かれた、カラフルで楽しいマグカップです。明るく元気なデザインで、食卓を楽しく彩ります。お子さまから大人まで幅広く使っていただけます。容量もたっぷりで、コーヒーや紅茶をゆったり楽しめます。沖縄旅行のお土産や、インバウンド向けのギフトとしてもも喜ばれる一品です。
セット内容本体のみ材質磁器寸法(mm)商品:約125×95×80形態1個梱包:箱入り
液晶保護フィルム 2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ ) ARクリスタルプロ 低反射 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ ) ARクリスタルプロ 低反射 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)0.97寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94寸法F(mm)8寸法G(mm)14寸法H(Φmm)32取付幅(mm)最大3取付穴径(mm)22
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン群協製作所
1,420税込1,562
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ対辺H1(mm)32
黄銅製バルクヘッドユニオン アオイ黄銅製バルクヘッドユニオンアオイ
879税込967
1個
6日以内出荷から102日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら