386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3 振動子PZT電歪式 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 寸法(Φ×Lmm)最大28×134 質量(g)140(コード除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2 消費電力(W)27 発振周波数(kHz)19~29 最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP) 入力電源(V)100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84 質量(kg)1.5 付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m 仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に コード長さ(m)2 セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)シーナス用フットペダル
エコ商品
備考ON-OFF専用 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナハーケン
18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨 破壊荷重(kg)750
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LZタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SWタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SXタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LXタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t) その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SYタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HCT-150 ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製トランクハンドル
エコ商品
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼) 高さ(mm)7 質量(g)990 種類その他 グリップ径(Φmm)16 仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨 取付け方法めねじ 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 質量(g)41 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷