食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ140mm×80mm
質量(g)8
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
3つの作業面が利用できるスパチュラです。金属検出機で検出できる樹脂を使用しています。
用途クリーム状の食品や薬品のすくいとりに。
材質PP/鉄成分
質量(g)150
2018年トラスコ掲載ページ10 0961
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。キャップ部分も金属検出機に反応します。ホワイトボード用水性マーカーです。
全長(mm)130
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。
サイズ145mm×14mm
質量(g)13
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途油性ペンです。
タイプシングル
仕様キャップ部分も金属検出機に反応。
サイズ130mm×15mm
質量(g)18
芯径(mm)4
色(本体)青
インク油性
入数1本
2018年トラスコ掲載ページ10 0350
商品タイプ使い切り本体
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途食品工場専用のちり取りに。
長さ(mm)310
高さ(mm)50
仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)300
質量(g)306
種類ダストパン
耐熱温度(℃)120、120℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0317
2つの作業面が利用できるスパチュラです。金属検出機で検出できる樹脂を使用しています。
用途クリーム状の食品や薬品のすくいとりに。
材質PP/鉄成分
質量(g)90
2018年トラスコ掲載ページ10 0961
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3170
質量(g)298
アズワン品番64-9295-09
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3171
質量(g)279
アズワン品番64-9295-61
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(ヘラ部)125×290
柄長さ(mm)900
耐熱温度(℃)80
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)120
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ
トラスコ品番856-3153
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)56
縦(mm)215
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-71
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。一体成型構造で、丈夫で軽く扱いやすいです。
全長(mm)1330
X線検出機で検出可能な握りやすい柄付きの半球状スクープです。柄のついた半球状のスクープです。指がフィットする柄の構造により、握りやすいです。底面に支えがあることによって、ぐらつきにくいです。内容物を計量できる目盛り付きです。
用途原料の計量、運搬
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
金属検出機で検出できる樹脂を利用した食品、医薬品現場などで安心してご利用いただける製品シリーズです 。ブラシ素材が金属検出器で検出できます。
材質ブラシ:PBT(鉄成分入り)/ブラシ台:ポリプロピレン
質量(g)220
毛丈(mm)55
耐熱温度(℃)134(ブラシ部)
サイズ(mm)幅48×全長410
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場内での筆記
トラスコ品番856-3122
材質PP/鉄成分(本体)
軸径(Φmm)15
全長(mm)130
タイプ水性
芯径(mm)4
インク色黒
替芯なし
色(本体)青
詰め替えインクなし
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
トラスコ品番202-1592
質量(g)1490
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)110
アズワン品番64-9295-10
線径(mm)0.35
1箱(5本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。全長が410mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:410mm●幅:48mm●毛丈:40mm●重量:210g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
トラスコ品番202-0034
質量(g)1395
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-9295-62
線径(mm)0.5
1箱(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番202-1636
長さ(mm)155
質量(g)38
材質(毛)PBT
外径(mm)62Φ
アズワン品番64-9294-57
線径(mm)0.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途まな板、シンク、作業台の清掃に
トラスコ品番208-2735
長さ(mm)210
幅(mm)70
色青
質量(g)290
材質(毛)PBT
縦(mm)210
横(mm)70
耐熱温度(℃)134
アズワン品番64-6447-55
線径(mm)Φ0.6
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8403
材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
厚さ(mm)45
色グレー
縦(mm)120
横(mm)52
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.6
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-18
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
トラスコ品番202-1603
長さ(mm)280
色青
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9296-60
線径(mm)0.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。
用途原料の計量、運搬
X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ
トラスコ品番856-3154
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)16
縦(mm)80
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-72
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途手の届かないところの清掃に
トラスコ品番208-2737
厚さ(mm)50
色青
質量(g)270
材質(毛)PBTΦ0.6
縦(mm)410
横(mm)45
耐熱温度(℃)134
アズワン品番64-6447-53
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。
用途原料の計量、運搬
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3079
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)139
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9294-98
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。
用途原料の計量、運搬
関連キーワード
1
2
3
次へ