20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方式ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式 全長(mm)121 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-8F-B(黒) 色(軸)シルバー 商品タイプ本体
1本
649 税込714
当日出荷

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

用途バーディースイッチ用替え芯 インク色 商品タイプ替え芯 先端ボール径(mm)0.7 線の太さ細字
1本
79 税込87
当日出荷

手帳用油性ボールペン/スマートサイズで手帳にぴったり
インク色 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)99.1 質量(g)6.4 機構ノック式 替芯4C-0.7芯 入数(本)1
1本
379 税込417
当日出荷

用途クルール、バーディ 替え芯 商品タイプ替芯 全長(mm)87.7 適合本体シリーズ名手帳用単色 インク油性 入数1本
1本
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

のりを50~60枚保存可能です。
材質本体:PP、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン 寸法(mm)252×252×68 容量(L)2.7
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)111 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)5.6 色(本体)シルバー
1本
559 税込615
当日出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
当日出荷

材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)85×107 表示内容置き配お願いします 性質耐水性
1セット
249 税込274
当日出荷

ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95 適合乗用車
1箱(25本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・青・赤 方式スライドレバー式 商品タイプ本体 種類多色ゲルインキボールペン 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 色数3色 線の太さ極細
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)143 種類多機能筆記具 方式回転&ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク油性インク 色数2色+シャープペン 線の太さ細字
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。
用途紙への筆記 方式スライドレバー式 適合替ゴム:HERFNS-10 全長(mm)148 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14.1 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.5 替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑) インク油性アクロインキ 色数4色 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 細身の本体に4機能を装填したリッジシリーズの中心モデルです。手帳やスーツのポケットに難なく収まるサイズは、アクティブなビジネスパーソンの強い味方です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン3色(黒・赤・青)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。
方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷 全長(mm)139 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.7 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R・L(黒・赤・青) インク油性アクロインキ 色数2色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)150 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 最大径(Φmm)12.2
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 サイズ140mm×80mm 質量(g)8 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)