ノーマルトップブリッジの上に取付けるだけで、バーハンドル仕様に変更。上に重ねる為、見た目のフォークの突き出しが少なくなりステム部分を隠すので、スッキリバランスが良くなります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)対応ガラス:8~12
取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8
表面仕上げ鏡面研磨(MST)
差込角(inch)3/4
全長(mm)510
エスコ品番EA617WR-8
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様プラス2ネジ付
材質鉄・ゴム
パイプ径(Φmm)約25
全長(cm)約53
握り径(Φmm)約33
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム
寸法(mm)(立上がり)80
寸法(幅W×高さH)(mm)775×106
クランプ幅(mm)181
外径(mm)(バークランプ部)22.2
引き寸(mm)60
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮
質量(kg)0.3
取付穴Φ12
仕上鏡面研磨+クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8
仕上鏡面研磨(MST)
取付ねじM6
取付可能ガラス厚(mm)8~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
セット内容美和製一枚ガラス両開き用新:1997/12~。昭和製FNMZ134、FNMZ135、FNMZ136、FNMZ137とは互換性なし。
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。
ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。
加工スイッチ穴加工済み
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)119
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)29.4
寸法D(Φmm)38
寸法E(mm)15
最大締付力(kN)14.5
フレーム(mm)15×29.4
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)38
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1”SQラチェットヘッド・フレキシブルヘッド・スライディングヘッドと組み合わせて使用するバーハンドル。
差込角(inch)1
ハンドル長さ(mm)700
質量(g)3320
ハンドル径(Φmm)28
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
セット内容美和製一枚ガラス用新:1997/12~。昭和製FNMZ128、FNMZ129、FNMZ130、FNMZ131とは互換性なし。
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)550
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
適合ガラス厚(mm)8~12
分野建築
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)174
皿径(Φmm)45
最大締付力(kN)21.5
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)20×39.4
皿振り角度(°)20
セット内容連結ねじ付き:(皿小ねじM6x65:2本)、止めねじ付き:(丸皿小ねじM4x8:4本)
適合シリーズ21ラシッサUD
セット内容金具部分はファインシルバー取付ねじ付き(皿小ねじM5x20:5本)
色エッセン用
適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-9I-AAA-2
関連資料(3.3MB)
取扱説明書(9.5MB)
メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066145508。タイプ:マウンティングキット。材質[素材]:ステンレス・樹脂。内容量[数量]:1
材質ステンレス・樹脂
タイプマウンティングキット
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ