192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口
VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式
材質ステンレス 寸法H(mm)27
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
1パック(50個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅 材質(フタ)ステンレス
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋アルチタイトパイプ蓋
ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。 材質EPDM
1セット
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷

コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン) サイズ幅360~500×奥行200×高さ90/200mm 質量(g)約900 アズワン品番7-4960-11
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

Φ76.3差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質鋼管(スチール) 質量(kg)8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ60.5差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質鋼管(スチール) 質量(kg)5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ101.6差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質鋼管(スチール) 質量(kg)12.3 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途厚み2mmから吊り上げが可能です。(モデルによって使用可能厚は変わります。) 安全率3倍
1個(1個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 全長L2(mm)300
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304) タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.5 全長L2(mm)300
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。 仕様設置径最大(mm):735 トラスコ品番250-2896 適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W 材質本体:鋼製 品名パイプクレードル 均等荷重(kg)235 最大使用質量(kg)235
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質ステンレス製(SUS304) 全長(mm)500 開き角度(度)45
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.5 開き角度(度)45
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
4日以内出荷