こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
全長(mm)185
切断能力(Φmm)4~20
1丁
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1
材質(適合)ステンレスパイプ、銅管
全長(mm)130
質量(g)205
適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し
付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)15
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂
高さ(mm)680
種類スタンダード
デザイン無地
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。
パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。
カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。
材質(パイプ)黄銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
使用シーンは多岐に渡り、雑誌、新聞、段ボールや個人間取引をはじめ、引っ越しの荷造りも手軽に梱包。ガムテープや荷造り紐で行っていた作業を簡単・スピ-ディーに出来ます。やり方は対象物をラップでくるくるっと巻くだけで。静電気によって、ラップ同士がくっつきます。※カットに便利なストッパー付き。
仕様70m巻
材質ハンドル:ポリプロピレン/フィルム:ポリエチレン/芯:紙
寸法(mm)60×60×190
質量(g)215
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
パイプはフリーカット仕様で長さを自由に調整できます。
長さ(m)1
外径(Φmm)16
パイプ長(mm)1000
アズワン品番64-6487-33
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
トラスコ品番122-9796
適合機種CUT-40用
適合管鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R3付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
こんなお得な商品も!

チューブカッター
モノタロウ
¥529
税込¥582
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401
質量(g)35.0
適合チューブ外径(Φmm)3~16
寸法A(mm)80.0
寸法E(mm)25.0
寸法B(mm)31.5
寸法C(mm)27.5
適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)2400
幅(mm)10
厚さ(mm)15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。
仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動
質量(kg)170
角度(°)えぐり:0~60
モーター三相200V・750W×4P
高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750
主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250
加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ