184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ CSシリーズ 十字形
寸法(mm)24×20×16 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質ステンレス(本体) 外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 質量(g)1.2 仕上光沢クロメート処理
1個
特価
9 税込10
当日出荷

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ 材質亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方 材質ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ28メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個ほか
特価
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.01 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
199 税込219
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.016 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
229 税込252
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.008 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
169 税込186
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材五方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.019 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
259 税込285
当日出荷

1個
612 税込673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
279 税込307
当日出荷

クランプの丸穴にセットして使用します。ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック
1パックほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.01 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
259 税込285
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.016 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
299 税込329
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.008 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
欠品中

サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。 材質亜鉛ダイカスト
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)16 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
1本
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
全長(mm)2000 肉厚(mm)1.5 外径公差(mm)0~-0.05 外径(mm)16
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
189 税込208
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(アジャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 質量(kg)0.009 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
109 税込120
当日出荷

強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。 16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)16 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
1本
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1 全長(mm)550 肉厚(mm)1 辺(mm)□16
1個
3,762 税込4,138
当日出荷

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1 全長(mm)300 肉厚(mm)1 辺(mm)□16
1個
2,299 税込2,529
当日出荷

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)16 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
1本
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)