低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60
質量(kg)48
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC350
定格入力(kVA)16.4
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
出力電流範囲(A)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
定格出力電圧(V)DC12~36
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)23.5
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)3
適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)1000
JIS規格Z3316 YGT50
伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。
付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)
適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100/200兼用
電源コード(m)約2(2sq×3芯)
出力定格容量(kVA)4.2
適合材鉄、ステレンス
定格使用率(%)2
定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)25
出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
簡単にミスの無いバット溶接作業が簡単です。ワイヤ径Φ0.9~Φ1.6まで対応します。100V仕様と200V仕様があります。
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名FLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機
電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。
高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)インバーター:1500
電流(A)(C型)15000、(X型)13000
容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25
入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5
冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷
制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付
溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720
最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
10日以内出荷
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
全長(mm)190
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。
材質スチール
溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。
周波数50/60Hz
電源電圧(V)単相200±10%
冷却方式強制空冷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名RLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
1個
¥22,980
税込¥25,278
25日以内出荷
自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
関連キーワード