パイプ形状ストレート
長さ(m)1
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)42.7
内径B1(Φmm)39.5
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-7
質量(kg)1
タイプ固定タ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質スチール
仕様パイプクランプ
エスコ品番EA948TA-5
質量(kg)0.44
本体寸法(mm)100×90
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
肉厚(mm)1.35
ローラ径(Φmm)42.7
外径(mm)42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
外径(Φmm)42.7
材質SUS304
形状ストレート
仕上ヘアーライン
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
ローラー径(Φmm)42.7
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~620
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ
ナットが落ちにくいSSボルト仕様
円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。
足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。
日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
アズワン品番65-2265-69
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3173
適合機種ECW100、ECW200
セット内容本体2個
材質スチール、ナイロン
幅(mm)180
質量(kg)1.3
高さ(mm)110
奥行(mm)180
定格荷重(t)0.25
使用荷重(kg)250
破断荷重(kg)1250
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番375-1040
質量(g)570
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471
材質スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)45-295
全長(mm)400
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-295
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
備考42.7XT2.3X495
規格42.7XT2.3X495
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.47MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.5MB)
図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション6 ブーム受け部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.40、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.32など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
規格42.7X2.3TX350L
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.26MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.39、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.42、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1020SLT-C2 第1段ブーム部品_No.56、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.42、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.41、BSM-840SLT-C2-1 オプション11 (第1段ブーム)部品_No.32、CBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.50、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.61、BSM-1240SLT-C2S オプション9 18M 第1段ブーム部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.93、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.56など
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ