グラブバーキャリア用エンドキャップの2個セット。
適合径(Φmm)25.4(スチールパイプ)用
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質本体:PVC
タイプ丸脚用
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZHB-IR。販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm。材質[素材]:スチール。仕様:塗装仕上げ。付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト。ハンドル径:25.4。備考:ディンプル加工無し
仕様塗装仕上げ
付属品ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト
適合スプリンガーフォークインライン用
材質スチール
色ブラック
備考ディンプル加工無し
ハンドル径25.4Φ
サイズ(mm)Φ25.4(1インチ) W:650
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
急速充電QC/3.0、PD/3.0に対応したパイプ径Φ22.2/25.4に対応するハンドルクランプタイプのUSBポートキット。防水キャップを閉めることでオフになるオートオフ機能付きの優れもの。ハンドルクランプ部を外して、Φ28の穴に納めることも可能です。DC12V~24V車対応 。出力定格効率 各口 18W 。クランプ幅39mm 。配線長:1200mm
長さ(mm)配線:1200
クランプ径(Φmm)22.2/25.4
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂
色黒
タイプ丸パイプ用
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
関連キーワード