画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり
タイプ接柄L1200
アズワン品番2-9621-12
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(芯線)ワイヤー
材質(ブラシ部)ナイロン
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
仕様ダブル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
材質(毛)ステンレス線
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-6
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)ステンレス
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)20×20×710
質量(g)100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
内径82mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質ブラシ:ポリエステル毛、ハンドル:ポリプロピレン
色白
質量(g)210
外形寸法(mm)375×Φ82
線径(Φmm)0.5
アズワン品番62-2970-51
毛のかたさハード
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.3m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-14
1個
¥3,590
税込¥3,949
24日以内出荷
毛材ナイロン
全長(mm)315
直径(Φmm)(シース部)1
材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス
アズワン品番8-3136-11
ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.2m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-13
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ4分ネジ(1/2インチ)
寸法(Φmm)8
材質(ねじ部)スチールワイヤー
静電気除去丸型ブラシの吸い口が標準品で合わない場合にご使用ください。吸い口はΦ32mm~Φ38mm用です。
材質ABS樹脂
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番201-6869
長さ(mm)1000
質量(g)43
アズワン品番64-9294-45
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
使用場所排水口まわり
エスコ品番EA109CG-100
材質スチールワイヤー(オイル焼入れ)
寸法・サイズ(mm)41×102
接続ねじ1/4inchNPS(オス)
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン
全長(mm)450
長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4
アズワン品番65-8662-91
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ2分ネジ(1/4インチ)
寸法(Φmm)6
材質(ねじ部)スチールワイヤー
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約1100
本体質量(kg)約5.3
吸込仕事率(W)約210
集塵容量(L)(最大)約14
風量(m3/min)約1.9
電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)≦約83
真空度(kPa)19
格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)130
質量(g)64
縦(mm)34
横(mm)125
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用
質量(kg)3.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150
ホース内径(Φmm)8.5
水量(L/min)7~9
ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)
洗浄能力約200m2/時
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)31
質量(g)44
縦(mm)60
横(mm)200
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
掃除機のヘッドを差し替えるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。エチケットブラシ付でペットの毛や糸くずも逃しません。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、ローラー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、エチケットブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)57
質量(g)240
縦(mm)200
横(mm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。三角ヘッドで部屋の隅のおそうじに便利です。ヘッドが回転するのでカーテンレールやかもいの上の掃除もできます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)115
質量(g)56
縦(mm)70
横(mm)195
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)90
質量(g)157
縦(mm)100
横(mm)340
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。
シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。
大容量なのにコンパクト。
卓上でも利用できます。
UVCライト付きで常時除菌可能
湿度設定運転機能付き
上部給水式採用
12時間OFFタイマー(1時間単位設定)
次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)約1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積加湿最大約27.9m2
連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)
アズワン品番65-1211-09
噴霧量(mL/h)最大600
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ