131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12個)
319 税込351
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。 毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。 メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50 質量(1箱あたり)(g)140 入数約700(1箱あたり目安)
1個
429 税込472
当日出荷

〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕 マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です 〔CO2のオフセットに貢献〕 メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
389 税込428
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷


2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ 寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80 燃焼時間(時間)約24
1個
649 税込714
当日出荷

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)84
1本
469 税込516
当日出荷

悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)Φ8×103 質量(g)46
1個
1,810 税込1,991
当日出荷


悪天候でも使用できます。 軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)27×78×9 質量(g)50
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。 スタンディグも出来る商品です。
1本
199 税込219
当日出荷

インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ 耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

装着時もスタイリッシュなウイングキャリア。アドベンチャースタイルにマッチするインチパイプを使用し、耐荷重を確保。ステー部は乗車時に握れるグラブバー機能付き。
材質共通トッププレート:アルミA5052、黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ 板厚(mm)トッププレート:5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

インテリアにマッチするダエン形のアルミハンガーパイプ用パーツ
材質ポリエチレン ホワイト 耐荷重(kg)3
1パック(5個)
299 税込329
3日以内出荷

最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101 捕集効率(%)82
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルなお部屋にもマッチするシンプルパイプベッド。 2口コンセントでスマホやタブレットの充電もOK。 ナチュラルなスタイルになじむこだわりのフレーム。 ベッド下は収納スペースとして活用可能。 床面は、強度と通気性の良いスチールメッシュ仕様。
サイズシングル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98×208×80.5 質量(kg)26 材質構造部材:金属(スチール)/合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 寸法(cm)床面:幅95×長さ195 高さ(cm)25(ベッド下) 組立時間約30-40分
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。 ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。 純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
寸法(mm)積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164 材質/仕上スチール製/黒色電着塗装仕上げ 寸法(Φmm)メインフレーム:15.9
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。 エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。 取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。 剛性アップのため左右を連結するビームを採用。 Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] 適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

サンポールアーチ FAH-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg)約5.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
スクランブラーイメージを活かしたパイプレイアウトのエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。 左右セパレート構造にすることで、取り付け時間も短縮。 Φ25.4パイプで軽度な転倒時にエンジンへのダメージを最小限にします。 アメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどをクランプできます。 軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に スクランブラーをイメージしたパイプレイアウトで車体にマッチ スチール製、マットブラック塗装仕上げ、左右セット
適合CL250(23) [8BK-MC57]
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンポールアーチ FAA-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンポールアーチ FAH-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274 ガスの種類都市ガス 接続口径(Φmm)9.5ゴム管
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5ゴム管
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
欠品中

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質ステンレス タイプアーチ 仕上H.L.#240 ポール径(Φmm)60.5
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 仕様横桟付 材質ステンレス 形状ベース式 タイプアーチ 仕上H.L.#240 ポール径(Φmm)60.5
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 仕様横桟付 材質ステンレス 形状ベース式 寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×W700×H650 質量(kg)約5.3 タイプアーチ 仕上H.L.#240 ポール径(Φmm)42.7
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

サンポールアーチ FAC-11
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×W720×H700 質量(kg)約19.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
46,980 税込51,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×WP500×H650 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)