185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
1セット(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷


耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
1箱(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

NP 【オーダー】ノースパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
334 税込367
4日以内出荷

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(10枚)
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など 材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA ホワイト サイズフリー 幅(cm)約10.5 全長(cm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1足ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。 長さ(mm)(モップ)225以上 全長(mm)450×35 材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸 グリーン 除電性能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(20足)
1,898 税込2,088
当日出荷

三恵ネットモヘア
[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。
用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。 材質ポリプロピレン 形態ボビン巻き
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード/10tソフト。アール部分への追従性があり、エッジ部分でのキズ防止にも効果を発揮。
用途足付け・仕上げ研磨・ダブルアクション用 径(Φmm)122
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。 パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。 洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
1箱(5L×3本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

三恵ネットモヘア
「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。
用途粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。 材質ポリプロピレン 形態ボビン巻き
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット D型
抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット 厚さ(mm)約9 サイズ(cm)60×60 アズワン品番64-2337-68 素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷

抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット 厚さ(mm)約9 サイズ(cm)60×60 アズワン品番64-2337-69 素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無地で使い勝手の良いシンプルなトイレマット。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。裏面はすべり止め加工が施されています。同じコクーンシリーズの便座クッション・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。ふわふわのカットパイルで足元があたたかく気持ち良い。飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。長時間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で、床材が黄変または密着したり、床が滑りやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりして使用する。マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因になります。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。乾燥機・漂白剤は使用不可。損傷を防ぐため、洗濯槽の高さより低くなるように折りたたんで単品で洗濯する。初めは多少毛羽が出るので、他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×1.4
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

・手軽なスプレーボトルで、気が付いた場所でスポットシミ抜きができます ・ドライピッカー成分を配合しパイルをコートするため、再汚染を防止します ・酸素系漂白剤なので、カーペット素材の脱色や変色の心配がありません
用途カーペットに付着したシミの除去 質量(kg)0.49 希釈倍率(標準)原液使用
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。
材質ポリエステル/編物 サイズミニ 筒径(Φmm)10 適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。
仕様タテ型でも使用可能 セット内容吊金具2個 材質枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ 質量(g)10 ケース入数100 寸法(cm)13×12 機能吸水加工、通気性 洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
599 税込659
当日出荷

関連キーワード