34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色 方式ノック式 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)137 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-10F インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。
芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)146 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.6
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しの含浸カバ材を利用した、優しい木のぬくもりの0.3ミリシャープペンシル。低重心設計のスリムな本格派で、使い込むほどになじむ木軸の風合い。製図用。
用途シャープペン 芯径(mm)0.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替えゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g)14 外形寸法(mm)10×8×147 方式ノック式 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.97MB) 図解Noエンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.46、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 パイロット スクリュ セット_No.46、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 パイロット スクリュ セット_No.46、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 パイロット スクリュ セット_No.7、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.28、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.46、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.27、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 パイロット スクリュ セット_No.7、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.46、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 パイロット スクリュ セット_No.7、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.5
1個
739 税込813
7日以内出荷

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 質量(g)19.4 シリーズピュアモルト 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 インク色 替芯S-7L 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2 色数単色 グリーン購入法適合 入数(本)1
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 動画あり
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。 グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ 質量(g)17 商品タイプ本体 方式ノック式 色(本体)アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 商品タイプ替ラバー
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 適合0.9mm替芯 方式ノック式 芯径(mm)0.9
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 動画あり
材質ボディ:アルミ 仕様ケース入り、HB芯入り 寸法(mm)143×8.8×12 方式ノック式 色(本体)アルミ 商品タイプ本体
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイロットジェット
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 図解NoGKP410E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.17、BP404 エンジン フューエルタンク部品 パイロットジェット_No.20、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.17、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.19、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.17
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。
用途ハイテックCコレト専用シャープユニット 適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用 入数1本
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表車種ZR400-F2 主な適合純正品番92055-1542 他社参考品番(NTB)UCO-002PS 主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
1個
239 税込263
当日出荷




屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.9MB) 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.9MB) 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

用途ドクターグリップGスペック等 対応 商品タイプ替芯 全長(mm)87 適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色 インク油性 アクロインキ 入数1本
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.52、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.52、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.52、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.52、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.52、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ジェット(パイロット)#35_No.52、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.20
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 合成シンボル(2) 2位置ダブル
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




オリエンタルモーター原点センサセット
電源電圧(V)DC5~24 電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下 消費電流(mA)15以下 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ出力 表示灯検出表示(赤色)
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)