35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!。カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!。製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!。緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。 一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!。お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。
材質本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂 質量(g)105g 容量(g)茶葉約40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×80×130
1個
999 税込1,099
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
欠品中

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

お料理にも使え、風味豊か。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 取外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
材質上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂 容量容器:40mL、豆:52g(本体に入る焙煎豆の量) 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×185×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚)1 制御方法マイコン制御 温度表示方式デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

アイ・アンド・エムミル フライパウダー 箱入
投入目安:1Lに対し約9cc。計量カップ付フライ油をリフレッシュ!フライパウダーの特長。揚げ物の品質が向上 フライ油の劣化成分をフライパウダーが吸着するため、 揚げ物への油の浸透が減り、揚げ物がカラリと揚がります。 また、揚げ物の中まで火通しが良く、品質のバラツキが 少なくなります。ランニングコストの大幅節減 フライ油の劣化成分を除去することで油の劣化が遅れ、 油を廃棄する時期が大幅に伸びます。使い方はいたって簡単! 油使用時間約6~8時間毎に油量に合ったサイズのパウダーを 一袋分又は適量、約170℃前後に設定した油槽に入れ、 均一になるように攪拌するだけ。ミルオイルフィルター<AOI03>と併用すればより効果的です。
材質粉末 容量(L)11.25 TKG品番9-0745-1001 TKG品番(2017)6-0661-1101
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

ビタントニオ(Vitantonio)ドライフードミル アイボリー
調味料、ふりかけ、出汁の素、スパイス、製菓材料、コーヒーを自宅でかんたんに用意できます。カバーを押すとスタートします。カバーもフタも透明なので、仕上がりを確認しながら使えます。2種のステンレスカップが付属。匂い移りのしにくいステンレスを採用。それでも移る匂いの強い食材と、他の食材とでカップを分けられます。2種のカップは、重ねて収納できます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール 容量(mL)40 質量(g)135 寸法(Φ×mm)53×130 耐熱温度(℃)85(樹脂部)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ 質量(kg)13 容量(L)ホッパー/1.2 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間 TKG品番9-0453-0101 TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1~2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。 緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。 付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。 カッターは刃をつぶしてあるのでお手入れも安心です。 ミキサー容器は分解してきれいに洗える構造なので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:約152×134×266、ミル容器セット時:約110×133×210 質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9 容量(mL)ミキサー容器:420、ミル容器:75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)135 定格時間(分)モーター:連続使用1以内 電源コード(m)約1.6 付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂・エラストマー、カッターユニット:SPS(シンジオタクチックポリスチレン)、プロペラ:ステンレス、容器:AS樹脂、カッター用パッキン シリコンゴム、容器用フタ:PE樹脂
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

小麦粉を使用したルゥをベースにスーパースイートコーンをふんだんに使用したコーン風味豊かなスープです。コーンンパウダーを増量しコーンの風味をより一層強化するとともに、自社開発原料である、ミルポアを使用することでまろやかなコクを加えました。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(65g×20個)
4,798 税込5,182
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジパウダー ミルク
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ 材質スポンジ 寸法(mm)120×200×15 ミルク 包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
250 税込275
5日以内出荷

アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ ヒアルロン酸
あふれるような潤いを。 2粒にヒアルロン酸60mgと、美容が気になる方にうれしい低分子コラーゲン、潤いをサポートするセラミドを配合。さらにビタミンC、Eもプラス。
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:5.66kcal、たんぱく質:0.28g、脂質:0.46g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:4.54mg、ビタミンC:10mg、ビタミンE:8mg、ヒアルロン酸:60mg、コラーゲン:30mg、ホエイパウダー(ミルクセラミド200μg含有):4mg
1個(60粒)
1,198 税込1,294
5日以内出荷

たっぷりミルク感と甘さのコク深いカフェインレスのミルクティーです。豊かな紅茶の香りと、北海道産生クリーム入りクリーミングパウダーを使用したまろやかな味わいです。
幅(mm)160 高さ(mm)210 奥行(mm)81 内容量(g)320
1個
559 税込604
4日以内出荷

チキンと7種のハーブがとけこんだ、濃厚クリーミーなチキンクリームポタージュ。コクのある旨みととろけるくちあたりで、素材のおいしさをまるごと味わえます。*1食当りの配合量:チキン0.22g
カロリー(kcal)86 原材料クリーム加工品(国内製造)(植物油脂、クリーム、乳糖、乳たんぱく、その他)、乳糖、クリーミングパウダー、じゃがいもパウダー、チキンブイヨン、ミルポアパウダー、食塩、野菜ブイヨン、調味鶏肉パウダー、オニオンパウダー、砂糖、粉末食用油脂、オレガノ末、黒こしょう、バジル末、マジョラム末、フェンネル末、セイジ末、タイム末、セロリシード末、うきみ(乾燥バジル)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
1ケース(55.5g×5個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

減塩洋風スープの3種アソートです。 コーン4食、じゃがいも2食、クラム2食の8食入り。 ムリなくおいしく塩分25%オフできます。 「おうちスープ3種アソート8袋入箱」と比較
カロリー(kcal)61 原材料【コーン】(砂糖(国内製造)、スイートコーンパウダー、乳糖、クリーミングパウダー、ホエイパウダー、食塩、チキンエキス、野菜パウダー、たんぱく加水分解物、酵母エキス、昆布エキス、香辛料、でん粉、昆布パウダー/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む))【じゃがいも】(クリーミングパウダー(インドネシア製造)、デキストリン、チキンブイヨン、砂糖、オニオンパウダー、じゃがいもパウダー、ミルポアパウダー、チーズパウダー、食塩、酵母エキス、たんぱく加水分解物、香辛料、昆布エキス、昆布パウダー/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む))【クラム】(ホエイパウダー(国内製造)、乳糖(アメリカ製造)、じゃがいもパウダー、クリーミングパウダー、砂糖、あさりエキス、オニオンパウダー、食塩、調味かきパウダー、チキンブイヨン、魚醤加工品、香辛料、粉末発酵調味料/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む))
1ケース(96g×40個)
15,980 税込17,258
5日以内出荷

小麦粉は北海道産の「きたほなみ」と「ゆめちから」を100%使用。砂糖とバターミルクパウダーも北海道産100%使用にこだわった。ミルクの自然な風味と、しっとりとした食感で軽いくちどけのパンケーキに。
保存環境常温
1セット(450g×12個)
7,698 税込8,314
3日以内出荷

かぼちゃがたっぷりとけこんだ、濃厚クリーミーなかぼちゃクリームポタージュ。ほっこりした甘みとほくほくしたくちあたりで、素材のおいしさをまるごと味わえます。*1食当りの配合量:クリーム0.26g
カロリー(kcal)84 原材料かぼちゃパウダー(ニュージーランド製造)、ホエイパウダー、乳糖、砂糖、じゃがいもパウダー、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、乳糖、乳たんぱく、その他)、食塩、チーズパウダー、粉末食用油脂、野菜ブイヨン、チキンブイヨン、ミルポアパウダー、酵母パウダー、うきみ(乾燥パセリ)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、セルロース、着色料(カロチノイド)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
1ケース(63.6g×5個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

ブロッコリーと3種のチーズがとけこんだ、濃厚クリーミーなブロッコリーチーズポタージュ。コクのある旨みととろけるくちあたりで素材のおいしさをまるごと味わえます。*1食当りの配合量:ブロッコリー0.47g
カロリー(kcal)69 原材料乳糖(アメリカ製造)、ホエイパウダー、じゃがいもパウダー、クリーミングパウダー、チーズ加工品(チーズ、ぶどう糖、その他)、食塩、ブロッコリーパウダー、チキンブイヨン、チーズ酵素分解物加工品、野菜ブイヨン、ミルポアパウダー、砂糖、クリーム加工品、うきみ(乾燥バジル)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
1ケース(51.9g×5個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

海老の旨みがたっぷりとけこんだ、濃厚クリーミーな海老のビスク。海老のみそのような深みのある贅沢な旨みとなめらかなくちあたりで、素材のおいしさをまるごと味わえます。
カロリー(kcal)75 原材料えび調味パウダー(国内製造)(えび頭エキス・オイル、デキストリン、食塩、おきあみ・えび抽出エキス、その他)、クリーミングパウダー、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、乳糖、乳たんぱく、その他)、乳糖、ミルポアパウダー、トマトパウダー、えび風味パウダー、ソテーオニオンエキス、甘えびパウダー、食塩、パプリカパウダー、砂糖、バター加工品、野菜・フィッシュブイヨン、ブランデーパウダー、うきみ(乾燥パセリ)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素、香料、(一部にえび・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
1ケース(51.9g×5個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

スターバックスのラテ系メニューをご自宅で簡単に楽しめるプレミアムミックスシリーズです。 厳選した抹茶とミルクパウダーを使用し、ミルクリッチな味わいを実現。 厳選抹茶を使用し、なめらかでクリーミーな味わいが特長の抹茶ラテ。
用途直射日光、高温多湿を避け、常温で保存
1セット(4パック×3個)ほか
2,398 税込2,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。きのこの風味が香る濃厚な味わいです。
質量(g)42 寸法(Φ×高さH)(mm)93×92 原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料] アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分【1食当たり】エネルギー:99kcal、脂質:3.1g、食塩相当量:0.7g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.7g
1ケース(24.2g×72個)
13,980 税込15,098
5日以内出荷