マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適
全長(mm)170
質量(g)116
幅(cm)14
商品構成セット品
高さ(cm)2.3
刃先マグネットあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具
全長(mm)154
軸長(mm)65
ハンドル径(Φmm)20
ハンドル長さ(mm)78
質量(g)53
適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32
セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム
ビット軸対辺(mm)六角4
ビット全長(mm)28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)樹脂
セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
組本数6
先端形状トルクス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
●厳選したビット30種
好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。
●ポータブルケース収納で便利
わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●あらゆる精密機器に対応する種類
長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。
●ワンプッシュ開閉スライドケース
ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30
寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)
質量(g)約195(ケース収納時)
商品構成セット品
保証期間6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジッパー付きビニル製キャリングケース。ナットドライバー - 1/4インチ。ナットドライバー - 3/16インチ。プラスドライバー - # 0。プラスドライバー - # 1。マイナスドライバー - 1/8インチ。マイナスドライバー - 3/16インチ。リバーシブルT10/T15トルクスネジ。組み立て用ピンセット。三つ又レトリーバ。チップエクストラクタ。予備用ネジおよびナットの収納チューブ
用途修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯。工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適。自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セット
セット商品数11
質量(g)540
幅(cm)15.5
長さ(cm)21.5
高さ(cm)3.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114
質量(g)20
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)4
材質(軸)(ビット)SNCM8660
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。
材質(グリップ)ステンレス
仕様3in1、連結収納
種類精密ドライバー
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340
商品構成セット品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33
ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)7
全長(mm)190
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り
質量(g)390
種類セット品
材質(軸)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥749
税込¥824
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA
全長(mm)114
質量(g)13
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。
ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24
寸法(mm)65×15×157
質量(g)135
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質ABS、TPE
質量(g)380
定格電圧(V)DC3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120
最大締付トルク(N・m)3.5
付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
充電時間(時間)3~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間無負荷:約60分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。
●幅広い環境に適用
セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●61in1のメンテナンスセット
57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー
寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)
商品構成セット品
保証期間6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。
ビット寸法(mm)H4×28mm
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式単4電池 2個 (付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。
回転キャップでスムーズな作業が可能です。
手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック
仕様軸部焼入・布ケース付
トラスコ品番819-9857
セット内容(+)ドライバー:#00×75・#0×100/(-)ドライバー:1.8×50mm・2.5×75mm・3.0×100mm
質量(g)100
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン
長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)
全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)
六角対辺(mm)ビット:4
ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本
差込角(mm)6.35
精度(%)時計回り±2、反時計回り±3
使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)
主な用途検査用・締め付け作業用
最小目盛(N・m)0.001
データ記録件数本体:250
負荷方向左右
東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。
手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。
デジタルだから読み取り誤差無し。
精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)
質量(g)16
出力無線:クラス2(最大2.5mW)
使用電源USB I/F:接続先より供給
保証期間1年
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15
動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠
通信距離(m)約10
対応プロファイルSPP
USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作
キー数23キー※23キー+切替ボタン
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)160
スイッチメンブレン
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26
動作力60±15g
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
角度調節あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書
質量(g)160
スイッチメンブレン
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチメンブレン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード。専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
セット内容製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書
質量(g)約870
タイプスリムタイプ:標準
スイッチキースイッチ:メンブレン
ケーブル長(m)約1.6
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
動作力45g
インターフェースUSB
キー数108キー
キー配列日本語
キーストローク(mm)4±0.5
印刷方式レーザー印刷
キーボードサイズ:スタンダート
サイズ(mm)W443×D134×H33.6
キーピッチ(mm)19
キーテンキー:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ