67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取りゲージ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質本体:鉄、針:ステンレス 幅(mm)300 寸法(mm)300×150
1個
6,460 税込7,106
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 有効長(mm)505 表面磁束密度(mT)100 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 本体質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20 マグネット有/8個 アズワン品番64-4374-12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも自由自在・簡単に型取り
材質ステンレス線
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175 タイプサークルゲージ 目盛(mm)Φ1.10~2.14 精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm)0.006~0.008 アズワン品番2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様図形記載面:フィルム下面 種別線幅ゲージ 材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175t 質量(g)3 精度図形:±0.004以内 線幅(mm)0.006~0.008 単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定 精度±0.03 材質/仕上硬質ステンレス
1セット(14枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

直径(Φmm)35 適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用 適合本体No.1983用 タイプNo.1
1枚
899 税込989
当日出荷

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS 穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2 目盛範囲90-0-90mm 折数12折 目盛種別上下段cm目 目盛間隔(mm)1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。 曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。 側面に目盛が付いています。
材質PVC、アルミ(芯材)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。 電球の種類LED トラスコ品番835-7687 質量(g)161 2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップ NO380シリーズ
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[食品関連業]。[機械工業]。[精密機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5 材質ナイロン アズワン品番65-9577-59
1個
369 税込406
当日出荷

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G アサダ 動画あり
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-7A 質量(g)19.5 入数(双)1 機能通気性、伸縮性、フィット性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1個
410 税込451
翌日出荷

手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
1箱(10双)
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/ネイビー 裾/ミディアムブルー●用途:屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業●滑止加工●手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング アズワン品番65-9252-36
1箱(10双)
3,680 税込4,048
翌日出荷

手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-6A 質量(g)17.5 入数(双)1 機能通気性、伸縮性、フィット性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1個
410 税込451
翌日出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-54
1双
445 税込490
翌日出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-57
1箱(10双)
4,000 税込4,400
翌日出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):79●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/ゴールド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-58
1箱(10双)
4,000 税込4,400
翌日出荷

。手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-53
1双
445 税込490
翌日出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):79●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/ゴールド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-55
1双
445 税込490
翌日出荷

モニター背面に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。<堅牢設計>本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<さまざまな環境に適応>スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

Clover(クロバー)ニットゲージ トリオ
3つの機能を兼ね備えた便利なゲージ! 便利な3つの機能は、 1.ニットゲージとして:10×10 cmの窓から、目数と段数を一度に数えることができます。 2.棒針ゲージとして:棒針を穴に通すと、太さや号数がわかります。 3.かぎ針ゲージとして:かぎ針の軸をあてると、太さや号数がわかります。 編み針ゲージは、国内・海外の棒針とかぎ針の規格に対応しています。 10cm×10cmの窓まわりのドット模様は、インチの間隔に並んでいます。 海外のパターンを編むときに、インチあたりのゲージが確認でき便利です。
用途ニット・棒針ゲージ、かぎ針ゲージ 質量(g)57 アズワン品番65-1334-63
1箱(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作用端子を標準装備しています。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
341,688 税込375,857
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリー サイズ27.5×2.25 質量(g)660
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き
質量(g)約35 周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2 外径(Φmm)104 回転数対応:33-1/3、45、78回転 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19 電池寿命(連続時間)約8
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷