1セット
¥580
税込¥638
翌日出荷
1セット(10個)
¥290
税込¥319
当日出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
適合TS-2
適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20
材質NBR
外径(Φ)17mm2
危険物の類別非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
内径(mm)12.5
外径(mm)17.5
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)17.5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)24.4×18.0×5.0、24.0×17.0×4.0
1パック
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)17
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)17
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
材質ポリアセタール・MBR
用途高圧ガス配管用。
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
材質ノンアスベスト
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
水栓補修用パッキン
材質EPDMゴム
厚さ(mm)2.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ